カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- 測定用品(5)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ダイハツ(10)
- 椿本チエイン(8)
- SKC(環境測定)(5)
- 三菱電機(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アサヒ工具(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ブランドをもっと見る
「5002-k」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(100枚×40冊)当日出荷大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズ中シリーズPost-itエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×25グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ポスト・イットふせん スペシャルセット
3M(スリーエム)¥4,398税込¥4,8381箱当日出荷オフィスの定番、ポスト・イット(R) 通常粘着ふせん/粘着メモ。くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。ちょっとしたメモや情報の分類作業など、用途に合わせて様々なサイズからお選びいただけます。水分散性粘着剤を使用しています。長さ(mm)25幅(mm)75色多色アソートタイプ見出しグリーン購入法適合グリーンマーク認定
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から10日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100適合扉質量(kg)ドア:45以下
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ルーフドレンヒーター
アサヒ特販¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。色ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥2,098~税込¥2,308~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コロりんミニ(KRM)用脚
三機工業¥18,980税込¥20,8781脚8日以内出荷コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)510~710
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(90枚×40冊)当日出荷から翌々日出荷形状短冊形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
軽合金加工工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥67,980税込¥74,7781セット(40本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可エコロジー商品省エネ
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (低流量5~500 はオプション)流量精度±5%(校正後)
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMSV613-K-A(13×130M) A専用部品_No.2、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.39、MK51 本体部品_No.47、MS5000 本体部品_No.45、SD55 本体部品_No.47、MS613 -A -A専用部品_No.2、SD51-1 本体部品_No.47、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.38、MK12-3 本体部品_No.38、MS653DR6S-K -A -A専用部品_No.2、MK55 本体部品_No.47、MSA613R3-K-A -A専用部品_No.2、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.45、MSV613-K-A A専用部品_No.2、MK15-3 本体部品_No.39、MS403 本体部品_No.39、MS510 本体部品_No.47、MS550 本体部品_No.47、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.39、MS511 本体部品_No.47、MS5002 本体部品_No.44、MS653 -A -A専用部品_No.2、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケースなど