カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 塗料(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5003g」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーストロング 極短 スターエム

    コーナーストロング 極短

    スターエム(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
    セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • MJ15003G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15003G

    ON SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    309税込340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦 コクヨ

    クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。 中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。
    用途薄型だから、持ち運びに便利。仕様替背紙式材質表紙/R-PP,ポケット/PPサイズA4-S高さ(mm)300外幅寸法(mm)227
  • 鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)6
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
    使用流体空気設定圧力単位MPa
  • セパレートハンドル TYPEⅠ ハリケーン

    セパレートハンドル TYPEⅠ

    ハリケーン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
    用途Z900RS CAFE
  • ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント

    ハイパービルロックセラ(RP色)

    ロックペイント
    8,998税込9,898
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
  • ユメロック(主剤のみ/RP色) ロックペイント

    ユメロック(主剤のみ/RP色)

    ロックペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • キヤブレタ(F) 三菱

    キヤブレタ(F)

    三菱
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • フアンカバー 三菱

    フアンカバー

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • ハンドリングマニユアル 三菱

    ハンドリングマニユアル

    三菱
    729税込802
    1個
    13日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様ホワイト種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • マイクロコットンボール#1.5 001-10503 3G 6コイリ 綿球 24-9996-00 イワツキ

    マイクロコットンボール#1.5 001-10503 3G 6コイリ 綿球 24-9996-00

    イワツキ
    4,498税込4,948
    1箱
    当日出荷
    歯科用極小コットンボール。綿球同士が絡みにくく、取り出しが簡単です。箱タイプ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡

    スタイリッシュストレッチパンツ

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1本
    翌々日出荷
    ストレッチ素材。マルチポケット。「ヴィンテージタイプ」の腰廻り。股が裂けづらく、動きやすい仕様。丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)。カラビナループ付。頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー
    用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別ストレッチパンツ股下(cm)83機能ストレッチ
  • BiT Action シーソーターナー パール金属

    BiT Action シーソーターナー

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    フライパンにやさしいナイロン製。しなやかに曲がるヘッドで入り込む、返す。食洗機対応
    材質ナイロン(耐熱温度220度)質量(g)49全長×幅W(mm)330×77
  • スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡

    スタイリッシュストレッチパンツ

    コーコス信岡
    3,590税込3,949
    1着
    翌々日出荷
    ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
    用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ 日曜大工 タウンユース 散歩種別パンツブリック混率(%)綿97/ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ
  • スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR

    スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ

    GLADIATOR
    3,398税込3,738
    1着
    翌々日出荷
    ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
    用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル種別ストレートパンツシダー混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ
  • 軽合金加工工具セット リューター(日本精密機械工作)

    軽合金加工工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入
  • バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)

    バリ取り工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)3
  • スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • マイクロキャストスプール AMB5030R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB5030R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 5000ブロンズブッシング用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030Rが約8.9g、AMB5050Rが約8.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
    適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R:約16.0 Microcast Spool AMB5050R:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R:3.0 Microcast Spool AMB5050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m
  • マイクロキャストスプール AMB5050R Avail(アベイル)

    マイクロキャストスプール AMB5050R

    Avail(アベイル)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ABU Ambassadeur 5000ブロンズブッシング用マイクロキャストスプールです。純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030Rが約8.9g、AMB5050Rが約8.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
    適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R:約16.0 Microcast Spool AMB5050R:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R:3.0 Microcast Spool AMB5050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    71日以内出荷から84日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    499税込549
    1個
    71日以内出荷から74日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4