カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5005t」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル日本モレックス(molex)
699税込769
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)4.8
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
カラビナ付きセーフティーロープ KNIPEX(クニペックス)カラビナ付きセーフティーロープKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5632セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)青/赤耐荷重(kg)1.5自然長(mm)1040最大長(mm)1600最大使用質量(kg)1.5
その他(VO325~) SMCその他(VO325~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
管接続口径(00)接続ポートなし(マニホールド用)ボディ形式(O)マニホールド形
その他(VO31~) SMCその他(VO31~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズいけうち
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
ヘリグリップ チップ イスカルヘリグリップ チップイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,098税込2,308
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
(27500)コントロール ASSY ニッサン(27500)コントロール ASSYニッサン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
チップ 11IR 京セラチップ 11IR京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ターボ リブMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理THコート
(54500)F/ロアアーム RH ニッサン(54500)F/ロアアーム RHニッサン(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
チップ ABW 京セラチップ ABW京セラ
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(13500)フロント カバー ニッサン(13500)フロント カバーニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(82500)ロツク & リモ-ト ニッサン(82500)ロツク & リモ-トニッサン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(93500)フロア アッセンブリー,リア ボデイ ニッサン(93500)フロア アッセンブリー,リア ボデイニッサン
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
(K7500)カーテン キツト ニッサン(K7500)カーテン キツトニッサン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
(36150)ブレーキ ドラム ニッサン(36150)ブレーキ ドラムニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)廣杉計器
27,980税込30,778
1袋(200個)
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
(23500)ギヤーCOMP.,プラネタリー ホンダ(23500)ギヤーCOMP.,プラネタリーホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(22500)クラッチASSY.,フォワード ホンダ(22500)クラッチASSY.,フォワードホンダ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
(68500)ボックス アッセンブリー,グローブ ニッサン(68500)ボックス アッセンブリー,グローブニッサン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
(16500)エア クリーナー ASSY ニッサン(16500)エア クリーナー ASSYニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(E4500)LINK COMPL-TRAN ニッサン(E4500)LINK COMPL-TRANニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機LEDユニット(人感センサ付)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープ CRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理THコート
ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9946アズワン品番65-7546-82