カテゴリ
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- アサヒ工具(1)
- 廣杉計器(1)
- ワコウ(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- TANGE SEIKI(1)
- 凍眠市場(1)
エコロジープロダクト
「5006t」の検索結果

千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
カラビナ付きアダプターストラップ
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330色青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
Dr.Earthエプロン
ワコウ¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。材質ポリエステル100%ツイル(綾織物)前丈(cm)83幅(cm)69質量(g)94
ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
廣杉計器¥28,980税込¥31,8781袋(200個)9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥499税込¥5491個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応