カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(13)
- KVK(4)
- SAMTEC(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- NEC三菱(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- イスカル(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- アサヒ工具(1)
- 廣杉計器(1)
- ワコウ(1)
- TANGE SEIKI(1)
- 凍眠市場(1)
エコロジープロダクト
「5006t」の検索結果

千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
カラビナ付きアダプターストラップ
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330色青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
Dr.Earthエプロン
ワコウ¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。材質ポリエステル100%ツイル(綾織物)前丈(cm)83幅(cm)69質量(g)94
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3358アズワン品番65-7611-59
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9948アズワン品番65-7544-62
ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
廣杉計器¥28,980税込¥31,8781袋(200個)9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRF60°
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150-06~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個40日以内出荷から61日以内出荷●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)
KVK¥449税込¥4941個当日出荷用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応