カテゴリ

  • 制御機器(1,490)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,357)
  • 農業機械(428)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • メカニカル部品(266)
  • 自動車純正部品(94)
  • 測定用品(82)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 電気材料(71)
  • 防犯用品(45)
  • 建築金物(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 溶接用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 切削工具(28)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 家電(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 医療(13)
  • オフィス家具(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 防災用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 作業服(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「500a2」の検索結果

4,558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm呉竹(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から6日以内出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
パイロット真空弁 ダブルエアパイロット形 コガネイパイロット真空弁 ダブルエアパイロット形コガネイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A下穴径(Φmm)-
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用ケーブルNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
当日出荷から18日以内出荷
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
パイロット真空弁 ダブルパイロット形 コガネイパイロット真空弁 ダブルパイロット形コガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
(1500)エアーエレメント ミツビシ(1500)エアーエレメントミツビシ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(1500)COVER,AIR C ミツビシ(1500)COVER,AIR Cミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(1500)BODY ASSY,A ミツビシ(1500)BODY ASSY,Aミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(1500)SURT,A/CLNR ミツビシ(1500)SURT,A/CLNRミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
(1500)BOLT,AIR CL ミツビシ(1500)BOLT,AIR CLミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
ボルト (1K05) MAZDA(マツダ)ボルト (1K05)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
ボルト (1K04) MAZDA(マツダ)ボルト (1K04)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプケージーパルテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(2000mm)
3日以内出荷
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
(2500)マニュアル トランスアクスル サブ ASSY ミツビシ(2500)マニュアル トランスアクスル サブ ASSYミツビシ
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
(1500)ブラケット,エア クリーナ ミツビシ(1500)ブラケット,エア クリーナミツビシ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(1500)PRE-CLEANER ミツビシ(1500)PRE-CLEANERミツビシ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(1500)GASKET,A/CL ミツビシ(1500)GASKET,A/CLミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ボルト (1K00) MAZDA(マツダ)ボルト (1K00)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ボルト (M001) MAZDA(マツダ)ボルト (M001)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ボルト (1K03) MAZDA(マツダ)ボルト (1K03)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
93,980税込103,378
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50、 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
(2500)マニュアル トランスアクスル ASSY ミツビシ(2500)マニュアル トランスアクスル ASSYミツビシ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
(1500)BRACKET,AIR ミツビシ(1500)BRACKET,AIRミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ボルト (1K02) MAZDA(マツダ)ボルト (1K02)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズFudau Biotech
54,600税込60,060
1箱(6個)
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
スクリュー (UE55) MAZDA(マツダ)スクリュー (UE55)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
メタルボーラー 500A ミヤナガメタルボーラー 500Aミヤナガ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板など
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
...