カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(16)
  • 物流用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500bps」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN ハンマーキャスターキャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBNハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付高H(mm)187車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在式車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
16,980税込18,678
1箱(12個)
5日以内出荷から7日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
7日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
27,980税込30,778
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:300●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-37
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
17,980税込19,778
1箱(12個)
9日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:300●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-49
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LANケーブル CAT6準拠 ブラック ギガビット フラットケーブル 厚さ約1.4mm 薄型 エレコムLANケーブル CAT6準拠 ブラック ギガビット フラットケーブル 厚さ約1.4mm 薄型エレコム
1,298税込1,428特価
1式
当日出荷
幅約6mm、厚さ約1.4mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用したGigabit対応のCAT6準拠ケーブルです。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル Gigabit(1000Mbps)環境及び1000BASE-TXに対応 高速ブロードバンドFTTH環境に最適 ISDN/CATV/ADSL/FTTH対応 両端コネクタ付(スリムコネクタ採用/モールド加工)
伝送速度(Mbps)10/100/1000ケーブルタイプフラット
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2107 NEC5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2107NEC
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.2Gbps。10/100/1000BASE-Tx5、動作保証温度最大50℃。省エネ設計。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン)スマートセンサ 通信インターフェースユニットomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-SX-EMC互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-SX-EMC互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
Dell EMC製SFP-1G-SXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
ケーブル,コントロール MAZDA(マツダ)ケーブル,コントロールMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シリアル/パラレル変換器 北陽電機シリアル/パラレル変換器北陽電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。
質量(g)約260接続電源のみねじ端子、他はコネクタ接続電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)、100mA(フォトカプラインタフェース部除く)消費電流(mA)入力85以下、出力850以下使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないことケースABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
SFPモジュール/Cisco Meraki製品MA-SFP-1GB-TX互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco Meraki製品MA-SFP-1GB-TX互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバStarTech.com
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
Cisco Meraki製MA-SFP-1GB-TXと100%互換:Cisco Meraki製スイッチモデルで使用可能(MS225, MX400, MS250, MS350, MX84など)技術仕様:10BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco Merakiスイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/Palo Alto Networks製品SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Palo Alto Networks製品SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
Palo Alto Networks製SXと100%互換:Palo Alto Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Palo Alto Networks準拠のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Arista Networks製SFP-1G-SXと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
見張隊エーグル04 レッツコーポレーション見張隊エーグル04レッツコーポレーション
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水仕様(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載セット内容各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1質量(kg)(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16使用温度範囲(℃)(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50外形寸法モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く)機能動体検知機能液晶サイズ(モニター付きレコーダー)10インチ解像度(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720録画時間約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB)端子(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0)画質録画/6段階セキュリティパスワードの設定が可能接続台数(モニター付きレコーダー)カメラ4台映像圧縮方式H.264最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタ(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
コンセント壁埋込型AP FXCコンセント壁埋込型APFXC
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ185mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ138mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セットLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1セット(2個)
4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITALWDBFTM0040BGD-CESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0040BSL-JESNWDBFTM0050BBL-JESNWDBFTM0050BGD-CESNWDBKYJ0020BSL-JESNWDBPMV0040BSL-JESNWDBPMV0050BSL-JESNWDBKVX2560PSL-WESNWDBKVX5120PSL-WESNWDBKVX0010PSL-WESNWDBKVX0020PSL-WESN・My Passport UltraWDBC3C0010BSL-WESNWDBC3C0020BBL-WESNWDBC3C0020BSL-WESNWDBFTM0040BBL-WESNWDBFTM0040BSL-WESNWDBFTM0050BBL-WESN・WD_BLACK P40 Game Drive SSDWDBAWY0010BBK-JESNWDBAWY0020BBK-JESN・HDDWDBFBE0040JBK-JESNWDBFBE0060JBK-JESNWDBFBE0080JBK-JESNWDBFBE0120JBK-JESNWDBFBE0160JBK-JESNWDBFBE0200JBK-JESNWDBFBE0240JBK-JESNWDBFBE0280JBK-JESNWDBFBE0440JBK-JEEXすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
RF Solutions RFM95W-915S2 RFモジュール RF SOLUTIONSRF Solutions RFM95W-915S2 RFモジュールRF SOLUTIONS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:915 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。. モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa 、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラレッツコーポレーション
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できますSBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く方式動画圧縮:H.264サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー)対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水機能動体検知:あり記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720端子USB:(モニター付きレコーダー)2個照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)セキュリティ機能パスワードの設定が可能
RF Solutions RFM95W-868S2 RFモジュール RF SOLUTIONSRF Solutions RFM95W-868S2 RFモジュールRF SOLUTIONS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:868 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa(TM)と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa(TM)、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nmStarTech.com
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
Cisco製GLC-SX-MMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
SFPモジュール/Juniper製品RX-550M-SFP互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品RX-550M-SFP互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
Juniper製RX-550M-SFPと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Juniper製品CTP-SFP-1GE-SX-S互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品CTP-SFP-1GE-SX-S互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
Juniper製CTP-SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Citrix製品EG3B0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Citrix製品EG3B0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Citrix製EG3B0000086と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Citrix製品EG3C0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Citrix製品EG3C0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Citrix製EG3C0000086と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Citrix製品EG3D0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Citrix製品EG3D0000086互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Citrix製EG3D0000086と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Juniper製品SFP-1GE-LH互換/1000BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-1GE-LH互換/1000BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDMStarTech.com
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
Juniper製SFP-1GE-LHと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-ZX | 1Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1550nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 80kmメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-ZX-EMC互換/1000BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-ZX-EMC互換/1000BASE-ZX準拠光トランシーバ/1550nm/DDMStarTech.com
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
Dell EMC製SFP-1G-ZXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-ZX | 1Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1550nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 80kmメーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Extreme Networks製品10051互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Extreme Networks製品10051互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Extreme Networks製10051 と100%互換:Extreme Networks製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)