カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7,548)
  • 保管用品(1,257)
  • 農業機械(820)
  • 制御機器(309)
  • 測定用品(171)
  • 自動車補修部品(144)
  • 物流用品(127)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • バイク部品(78)
  • メカニカル部品(59)
  • 切削工具(53)
  • 防犯用品(49)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 作業服(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 建築金物(37)
  • 機構部品(35)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 家電(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 作業工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 厨房用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • カー用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • 塗料(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • マスク(8)
  • 安全用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「500k」の検索結果

11,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)

    K-500PPモール用プライマー

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3本)
    当日出荷
    PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
    付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    欠品中
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • Bourns ポテンショメータ 50kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 50kΩ

    BOURNS
    229税込252
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NMF-500K メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-500K メカニカルフィルター

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • トリマポテンショ 500kΩ 東京コスモス電機

    トリマポテンショ 500kΩ

    東京コスモス電機
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値500kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]

    半固定抵抗 500kΩ

    GB[制御機器]
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
    定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
  • トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV30YN型 500kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 500kΩ

    東京コスモス電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 側面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]

    多回転トリマポテンショ 500kΩ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 500kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500kΩ

    BOURNS
    659税込725
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単連式ボリューム A特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム A特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
    用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
  • 単連式ボリューム C特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
    定格電力(W)0.125抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    東京コスモス電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム B特性 500kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム B特性 500kΩ

    LINKMAN
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 500kΩ

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Bourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25W

    BOURNS
    7,998税込8,798
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UR500K-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,098税込7,808
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UR500K-B取付方式シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)反射防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 32UR500K-B取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UR500K-B 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UR500K-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • オイルフィルター 網篭用 石崎商事

    オイルフィルター 網篭用

    石崎商事(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20枚)
    当日出荷
    油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
    材質特殊不織布直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)TKG品番(2017)6-0659-1001TKG品番9-0744-1001
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
...