カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,138)
  • 空調・照明・電設資材(757)
  • 農業機械(655)
  • FA担当者のオススメ新商品(319)
  • 配管・水廻り設備部材(254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • 測定用品(191)
  • 制御機器(160)
  • 機構部品(140)
  • メカニカル部品(114)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
  • 建築金物(88)
  • バイク部品(73)
  • 厨房用品(72)
  • 切削工具(68)
  • 溶接用品(67)
  • 自動車補修部品(66)
  • 物流用品(65)
  • 作業工具(58)
  • 清掃用品(57)
  • 防災用品(52)
  • 医療(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 作業服(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 日用品(26)
  • 電気材料(25)
  • 家電(23)
  • 保管用品(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 事務用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 安全用品(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • カー用品(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 空圧工具(14)
  • 梱包用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 介護用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自転車部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防犯用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 手袋(7)
  • 安全保護具(6)
  • マスク(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「500l」の検索結果

5,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレコンバック 丸型500L用 ワンウィル

    フレコンバック 丸型500L用

    ワンウィル
    25,980税込28,578
    1箱(10袋)
    当日出荷
    用途500kg用丸型タイプ厚手容量(L)550
  • 延長バー A×500L コバルテック

    延長バー A×500L

    コバルテック
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)500
  • CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
  • (270)F.パイプ CP 500L スバル

    (270)F.パイプ CP 500L

    スバル
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • 500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ

    500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
    エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
  • カラーボンベカートC(500L・1本) 松吉医科器械

    カラーボンベカートC(500L・1本)

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。
    キャスター径(Φmm)113種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870
  • 500L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ

    500L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    4日以内出荷
    回転成形により耐衝撃性、耐薬品性に優れています。開閉バルブ付(サイズ:Rc1”)。ドレン、エアー抜き、液面ゲージ付き。内面にコーティングはしておりません。
    用途水の運搬、農薬調合などにエスコ品番EA991AB-4材質【スリースバルブ】黄銅寸法(mm)930×920×800(H)質量(kg)21.5オレンジ材質(本体)ポリエチレン容量(L)500耐熱温度(℃)約40(バルブがある為)
  • 酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500 ナビス(アズワン)

    酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール(メラミン焼き付け塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm質量(kg)約2.8タイプボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500アズワン品番8-9558-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
  • ステツカー(500L) BIGM(丸山製作所)

    ステツカー(500L)

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステツカー(500L)図解NoSSA-Z600MA ハリマーク部品_No.5、SSA-V1010 ハリマーク部品_No.42、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.5、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.5、SSA-V1010C ハリマーク部品_No.32、SSA-α520 ハリマーク(2)部品_No.14、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.5、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.5、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.5
  • ボンベカート(500L・2本用) 久喜製作所

    ボンベカート(500L・2本用)

    久喜製作所
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用のカートです。移動にも保管にも便利なタイプです。
    キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付)種別500L(2本用)材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×245×700松吉医科器械コード24-2271-02
  • 携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 ナビス(アズワン)

    携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
    材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
  • トウメイビニールホース 9X11X500L BIGM(丸山製作所)

    トウメイビニールホース 9X11X500L

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格9X11X1T-500Lトウメ部品名称トウメイビニールホース 9X11X500L図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.28
  • フユエル チユーブ 8X13.5X500L BIGM(丸山製作所)

    フユエル チユーブ 8X13.5X500L

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格8X13.5X500部品名称フユエル チユーブ 8X13.5X500L図解NoSSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.29、SSA-S551 燃料配管部品_No.18、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.6、MX-501 燃料配管部品_No.22、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、SSA-F615 燃料配管部品_No.6、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.29、SSA-F610 燃料配管部品_No.6、SSA-G550 燃料タンク・燃料配管部品_No.28、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.13、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.35、SSA-S501 燃料配管部品_No.18、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.6
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×500L

    南国フレキ工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)25材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2584全長(mm)500質量(kg)1.056使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    6,990税込7,689
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合IP 500SF/P 501/P 500種別クイック式ブラック対応機種RICOH IP 500SF/P 500/P 501各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
  • クランクシヤフト(キユウG500L) 三菱

    クランクシヤフト(キユウG500L)

    三菱
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
  • カタシキメイハン(ユシツN-G500L) 三菱

    カタシキメイハン(ユシツN-G500L)

    三菱
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×500L

    南国フレキ工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2576全長(mm)500質量(kg)0.724使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
  • カタシキ メイハン(O-G500L) 三菱

    カタシキ メイハン(O-G500L)

    三菱
    629税込692
    1個
    14日以内出荷
  • カタシキ メイハン(N-G500L) 三菱

    カタシキ メイハン(N-G500L)

    三菱
    529税込582
    1個
    14日以内出荷
  • カムギヤアツシ(N-G500L) 三菱

    カムギヤアツシ(N-G500L)

    三菱
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
  • カムギヤアツシ(O-G500L) 三菱

    カムギヤアツシ(O-G500L)

    三菱
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
  • 転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けゲル固定 ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装 ティーエフサービス

    転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けゲル固定 ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装

    ティーエフサービス
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止、強力粘着で壁に穴をあけずに設置可能です。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減します。
    用途冷蔵庫の転倒防止にトラスコ品番690-9053プレート寸法(mm)75×50ベルト寸法(mm)25×350×3
  • ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL500

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
    用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • 転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 ゲル固定(冷蔵庫側粘着固定) ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装 ティーエフサービス

    転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 ゲル固定(冷蔵庫側粘着固定) ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装

    ティーエフサービス
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止、強力粘着で壁に穴をあけずに設置可能です。ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減します。
    用途冷蔵庫の転倒防止にトラスコ品番690-9047プレート寸法(mm)75×50ベルト寸法(mm)25×350×3
  • ウォータータンク500L キャンパルジャパン

    ウォータータンク500L

    キャンパルジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
    付属品カバー・グランドシート(160×160cm)付き材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:500L・1000L・2000L・3000L:PPクロス質量(kg)約6.0ブルー直径×高さ(cm)120×69収納時寸法(cm)77×50×40(カートン)
  • Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タイプ2フィンガータイプ
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ5500 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ5500

    ダイヤゴム(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1双
    当日出荷
    ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
    種別強力溶剤用長手タイプ厚さ(mm)1.0(裏地含む)材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン材質ポリウレタン 裏地綿100%入数(双)1加工ブ550よ機能耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
  • 強力マグネ君 オート

    強力マグネ君

    オート(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    当日出荷
    はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
    材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック

    投込み(湯沸し)ヒーター

    フジマック(33件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
    用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
  • Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タイプ4フィンガータイプ
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • サンデーシート 不透明 アクリサンデー

    サンデーシート 不透明

    アクリサンデー(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
...