汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)
(3件のレビュー)

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
注意
※写真は代表画像です
全337種類を絞り込む
内容量
337種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194817261LS1-J4011個
¥414,000
¥379,800
¥417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
518293671LS10-J1個
¥8,160
¥8,098
¥8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
631448151LS10-JE1個
¥11,280
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
410615351LS-J503K1個
¥13,510
¥11,900
¥13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
194817351LS1-J401-031個
¥621,000
¥539,800
¥593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
518293761LS10-JEC1個
¥9,790
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
631448241LS10-JG1個
¥10,650
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
077864941LS19-JB11個
¥10,700
¥9,698
¥10,668(税込)
当日出荷
410615441LS-J500L1個
¥13,390
¥12,900
¥14,190(税込)
13日以内出荷
返品不可
194817441LS1-J401-051個
¥725,000
¥599,800
¥659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
631448401LS10-JK1個
¥12,810
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
518293851LS19-J-D21個
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
077865031LS19-JEC-PD031個
¥15,600
¥13,980
¥15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
194834241LS3-J4011個
¥446,000
¥389,800
¥428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
631448491LS10-JS1個
¥11,040
¥9,990
¥10,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
518293941LS19-JE1個
¥9,890
¥9,798
¥10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
410615621LS-J571個
¥16,260
¥15,900
¥17,490(税込)
48日以内出荷
返品不可
194834331LS3-J401-031個
¥653,000
¥549,800
¥604,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
631448581LS10-JSE1個
¥12,450
¥11,900
¥13,090(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294101LS19-JEC1個
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
410615711LS-J550R1個
¥10,230
¥8,790
¥9,669(税込)
29日以内出荷
返品不可
194834421LS3-J401-051個
¥756,000
¥599,800
¥659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
631448671LS10-JSEC1個
¥13,010
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294191LS19-JG1個
¥9,370
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
631448761LS19-JB1個
¥11,770
¥10,900
¥11,990(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294281LS19-JH-D21個
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
631448851LS19-JEC-SD031個
¥17,160
¥16,900
¥18,590(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294371LS19-JK1個
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
410616051LS-J500E1個
¥11,280
¥9,690
¥10,659(税込)
43日以内出荷
返品不可
631448941LS19-JGEC1個
¥13,290
¥12,900
¥14,190(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294461LS19-JK-D31個
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
384378311LS1-J1個
¥9,870
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
384380231LS1-JH1個
¥13,390
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
384381021LS1-JM1個
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
077865731LS1-JT1個
¥8,980
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
518294551LS19-JK-D41個
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
631449101LS19-JKEC1個
¥15,470
¥14,900
¥16,390(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294641LS19-JKG-D31個
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
631449191LS19-JKH1個
¥17,020
¥16,900
¥18,590(税込)
61日以内出荷
返品不可
518294801LS19-JKH-D41個
¥32,900
¥31,980
¥35,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
631449281LS19-JKL1個
¥17,020
¥16,900
¥18,590(税込)
61日以内出荷
返品不可
077865981LS56-J1個
¥11,600
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
631449371LS19-JKM1個
¥19,630
¥18,900
¥20,790(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294891LS19-JL1個
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
410617021LS-J50E1個
¥11,280
¥9,690
¥10,659(税込)
48日以内出荷
返品不可
631449461LS19-JKS1個
¥14,670
¥13,900
¥15,290(税込)
41日以内出荷
返品不可
518294981LS19-JS1個
¥9,690
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
410617111LS-J500SE1個
¥12,450
¥9,890
¥10,879(税込)
13日以内出荷
返品不可
518295071LS19-JSE1個
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
077866251LS71-JSW21個
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437831
2023-09-27
用途: ドアスイッチ
吉田設備 様(農・林・水産業)

説明書が欲しい、詳しい仕様の仕方がわからないので。

対象商品 : 38437856
2019-04-09
用途: 古い車のクレ-ンブームの上下確認用
サービス業

すごく役に立っています。古いクレ-ンなので、危険防止装置がなくブ-ムを立てたまま走行するのをランプと併用し防止しています。

対象商品 : 38438102
2018-07-09
用途: 緊急遮断弁の停止ランプ点灯用
株式会社佐藤実業 様(建設業・工事業)

以前使っていた1LS1-Jが接点不良を起こしたので、その交換用に購入した。防水型が欲しかったのですが、取付寸法が合わない気がしたので、耐食型にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする