カテゴリ

  • バイク純正部品(10,342)
  • 制御機器(7,759)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,106)
  • 科学研究・開発用品(2,823)
  • メカニカル部品(1,598)
  • 農業機械(1,518)
  • 測定用品(1,093)
  • パソコン/周辺機器(831)
  • オフィス家具(790)
  • 空調・照明・電設資材(691)
  • 医療(624)
  • 厨房用品(583)
  • 保管用品(505)
  • 店舗什器・備品(493)
  • 物流用品(492)
  • 作業工具(473)
  • 電気材料(464)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(408)
  • FA担当者のオススメ新商品(387)
  • 学童・教育用品(386)
  • 自動車純正部品(374)
  • 梱包用品(361)
  • 清掃用品(353)
  • 食品・飲料(311)
  • バイク部品(298)
  • 油圧機器・油圧ホース(286)
  • 船舶用品・漁業資材(255)
  • 家電(217)
  • 機構部品(213)
  • 防犯用品(208)
  • 建築金物(207)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 安全用品(180)
  • 安全標識(177)
  • 切削工具(177)
  • 作業服(173)
  • 電動工具(171)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 建材・エクステリア(160)
  • 住設機器(157)
  • 防災用品(127)
  • 農業・園芸資材(125)
  • 塗装・養生・内装用品(124)
  • 溶接用品(122)
  • カー用品(116)
  • 卓上消耗品(113)
  • 日用品(111)
  • 研磨材(105)
  • 自転車部品(105)
  • 事務用品(100)
  • 縫製用品(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 介護用品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 洗剤・除去剤(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • テープ(68)
  • 測量用品(土木/建設)(67)
  • トラック用品・パーツ(66)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • 救急・衛生(62)
  • 自動車補修部品(60)
  • 洗車・清掃(58)
  • 測定関連サービス(50)
  • 塗料(43)
  • 空圧工具(41)
  • 安全保護具(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(38)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 鈑金・塗装(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • 農具(26)
  • クリーンルーム用品(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 整備工具・収納(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 手袋(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 理美容(7)
  • 完成車(6)
  • トラック純正部品(6)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「500m」の検索結果

43,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エース芯糸 太口 #20/9 500m エースクラウン

    エース芯糸 太口 #20/9 500m

    エースクラウン
    719税込791
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    釦ホール芯糸
    長さ(m)500番手20
  • Dino-Lite Premier 500M ANMO

    Dino-Lite Premier 500M

    ANMO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • レコード巻 500m 金 セキスイ

    レコード巻 500m 金

    セキスイ(1件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番446-1720
  • 交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1販売区分業務用
  • 500m [白] 荷造りひも エスコ

    500m [白] 荷造りひも

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PN-11
  • KPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500m キンバ

    KPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500m

    キンバ
    1,198税込1,318
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
    長さ(m)500番手1
  • 7Colors 水糸 細 500m たくみ

    7Colors 水糸 細 500m

    たくみ
    529税込582特価
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5材質ナイロン
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • エース芯糸 細口 #20/5 500m エースクラウン

    エース芯糸 細口 #20/5 500m

    エースクラウン(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    4日以内出荷
    釦ホール芯糸
    長さ(m)500番手20
  • 1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス) エスコ

    1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-40サイズ(号)40引張強度(kg)54.4
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-13
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-12
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-14
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-15
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-11
  • マリンステージ500m PRO:TRUST(プロトラスト)

    マリンステージ500m

    PRO:TRUST(プロトラスト)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途あらゆるフィールドに対応するオールマイティーライン。
  • PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒 ユタカメイク

    PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒

    ユタカメイク
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐候性がよい平状テープです。
    用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-1285材質ポリエチレン長さ(m)500標準幅(mm)50
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-16
  • エリアアルミ線1.2x500m アポロ

    エリアアルミ線1.2x500m

    アポロ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
    用途害獣対策に。直径(Φmm)1.2タイプアポロエリアシステム電気柵用長さ(m)500m
  • オシア8 10mx5カラー 500m SHIMANO(シマノ)

    オシア8 10mx5カラー 500m

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジギング・キャスティング専用PE
    材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)500編上数8
  • 鳥・ちょっと待て500m JBSO

    鳥・ちょっと待て500m

    JBSO
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
    用途鳥よけ用テグス材質ナイロン質量(g)130長さ(m)50引張強度(kg)15太さ(mm)0.55
  • タイトカップ DT129-500M 500mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT129-500M 500mL 100入 蓋無

    北原産業
    5,298税込5,828
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)500使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×68
  • 同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入 BELDEN

    同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入

    BELDEN
    469,800税込516,780
    1巻(505m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
  • PEカラー平テープ 約50mm×500m ユタカメイク

    PEカラー平テープ 約50mm×500m

    ユタカメイク
    669税込736
    1個
    当日出荷
    耐候性がよい平状テープです。
    用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-0769材質ポリエチレンオレンジ長さ(m)500標準幅(mm)50
  • 5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
  • 荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 5mm×500m

    ユタカメイク
    15,980税込17,578
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 500m BELDEN

    同軸ケーブル 500m

    BELDEN
    649,800税込714,780
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
    仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
  • オレンジカットテープ500m巻 広島

    オレンジカットテープ500m巻

    広島
    5,698税込6,268
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷
    スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
    用途クロスカット用長さ(m)500材質ポリエチレンフィルムオレンジ
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • ダイヤフェザー まつり糸 500m ダイヤフェザー

    ダイヤフェザー まつり糸 500m

    ダイヤフェザー
    399税込439
    1巻
    5日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)500番手40
  • Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 エスコ

    Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
    用途EA864AL-1、-11用電線エスコ品番EA864AL-32直径(Φmm)2長さ(m)500
  • L Series(LEY32C-500M) SMC

    L Series(LEY32C-500M)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
  • L Series(LEY32A-500M) SMC

    L Series(LEY32A-500M)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
  • Sunーdayパイプ7A(500m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ7A(500m)

    前澤給装工業
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%

    VISHAY
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sunーdayパイプ10A(500m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ10A(500m)

    前澤給装工業
    52,980税込58,278
    1巻
    5日以内出荷
  • (A2440)MOULDING,HEAD(WHITE L=500M 三菱ふそう

    (A2440)MOULDING,HEAD(WHITE L=500M

    三菱ふそう
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 都羽根 絹手縫糸 500mコマ巻 ダイヤフェザー

    都羽根 絹手縫糸 500mコマ巻

    ダイヤフェザー
    1,598税込1,758
    1巻
    5日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)500
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"500m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷