カテゴリ

  • 制御機器(4,040)
  • 農業機械(1,490)
  • 測定用品(793)
  • パソコン/周辺機器(793)
  • 科学研究・開発用品(730)
  • 空調・照明・電設資材(646)
  • 店舗什器・備品(414)
  • メカニカル部品(371)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • 電気材料(301)
  • バイク部品(282)
  • 船舶用品・漁業資材(247)
  • 作業工具(240)
  • 油圧機器・油圧ホース(226)
  • 食品・飲料(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 梱包用品(211)
  • 学童・教育用品(191)
  • 防犯用品(189)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(188)
  • 建築金物(173)
  • 切削工具(166)
  • 清掃用品(152)
  • 家電(146)
  • 保管用品(144)
  • 電動工具(144)
  • 厨房用品(138)
  • 作業服(134)
  • 物流用品(126)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 機構部品(125)
  • カー用品(98)
  • 自転車部品(92)
  • 安全用品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 卓上消耗品(85)
  • 研磨材(84)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 防災用品(80)
  • 溶接用品(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • オフィス家具(78)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • 事務用品(73)
  • 日用品(71)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 縫製用品(69)
  • 安全標識(64)
  • 測量用品(土木/建設)(61)
  • 医療(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 自動車補修部品(57)
  • 洗車・清掃(57)
  • 住設機器(55)
  • 洗剤・除去剤(54)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
  • 介護用品(49)
  • テープ(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 塗料(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 安全保護具(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 空圧工具(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • バッテリー・電装(20)
  • 農具(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 手袋(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 理美容(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「500m」の検索結果

15,745件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エース芯糸 太口 #20/9 500m エースクラウン

    エース芯糸 太口 #20/9 500m

    エースクラウン
    ¥859~税込¥945~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    釦ホール芯糸
    長さ(m)500番手20
  • レコード巻 500m 金 セキスイ

    レコード巻 500m 金

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番446-1720
  • Dino-Lite Premier 500M ANMO

    Dino-Lite Premier 500M

    ANMO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 500m [白] 荷造りひも エスコ

    500m [白] 荷造りひも

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PN-11
  • KPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500m キンバ

    KPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500m

    キンバ
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
    長さ(m)500番手1
  • 7Colors 水糸 細 500m たくみ

    7Colors 水糸 細 500m

    たくみ
    ¥719税込¥791
    1巻
    当日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    材質ナイロン糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)約0.5
  • エース芯糸 細口 #20/5 500m エースクラウン

    エース芯糸 細口 #20/5 500m

    エースクラウン(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1巻
    4日以内出荷
    釦ホール芯糸
    長さ(m)500番手20
  • 1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス) エスコ

    1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-40サイズ(号)40引張強度(kg)54.4
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-15
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-13
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-14
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-12
  • PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒 ユタカメイク

    PEカラー平テープ 約50mm×500m 黒

    ユタカメイク
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    耐候性がよい平状テープです。
    用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-1285材質ポリエチレン色黒長さ(m)500標準幅(mm)50
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-16
  • PEカラー平テープ 約50mm×500m ユタカメイク

    PEカラー平テープ 約50mm×500m

    ユタカメイク
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐候性がよい平状テープです。
    用途一般荷造り、結束などに。トラスコ品番569-0769材質ポリエチレン色オレンジ長さ(m)500標準幅(mm)50
  • 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑) エスコ

    4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑)

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475VA-11
  • マリンステージ500m PRO:TRUST(プロトラスト)

    マリンステージ500m

    PRO:TRUST(プロトラスト)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    6日以内出荷
    用途あらゆるフィールドに対応するオールマイティーライン。
  • オシア8 10mx5カラー 500m SHIMANO(シマノ)

    オシア8 10mx5カラー 500m

    SHIMANO(シマノ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジギング・キャスティング専用PE
    材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)500編上数8
  • 鳥・ちょっと待て500m JBSO

    鳥・ちょっと待て500m

    JBSO
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
    用途鳥よけ用テグス材質ナイロン質量(g)130長さ(m)50引張強度(kg)15太さ(mm)0.55
  • 5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
  • 荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 5mm×500m

    ユタカメイク
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 放牧用500M  FRPセット 末松電子製作所

    電気柵 放牧用500M FRPセット

    末松電子製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    翌々日出荷
    牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
    セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個対象動物ウシ
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • オレンジカットテープ500m巻 広島

    オレンジカットテープ500m巻

    広島
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷
    スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
    用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム色オレンジ長さ(m)500
  • エリアアルミ線1.2x500m アポロ

    エリアアルミ線1.2x500m

    アポロ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    電柵用エリアアルミ線 高圧電流で害獣の侵入を防止!電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払います。
    用途害獣対策に。直径(Φmm)1.2タイプアポロエリアシステム電気柵用長さ(m)500m
  • ダイヤフェザー まつり糸 500m ダイヤフェザー

    ダイヤフェザー まつり糸 500m

    ダイヤフェザー
    ¥449~税込¥494~
    1巻
    5日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)500番手40
  • Sunーdayパイプ7A(500m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ7A(500m)

    前澤給装工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    5日以内出荷
  • Sunーdayパイプ10A(500m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ10A(500m)

    前澤給装工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    5日以内出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%

    VISHAY
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業

    カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)

    通信興業
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
  • アイコム IP500M用 アンテナ 3310004940 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP500M用 アンテナ 3310004940 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • オレンジエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用) 広島

    オレンジエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)

    広島
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来のエンボスカットテープの45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
    用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム幅(mm)45色オレンジ長さ(m)500
  • ローヤルシルバーテープ平巻50mm/約500m ローヤル化成

    ローヤルシルバーテープ平巻50mm/約500m

    ローヤル化成
    ¥699税込¥769
    1巻
    6日以内出荷
    風化しにくいポリエチレン製PPに比べて3倍と言われています。
    用途テープ状の為、荷縛り以外にも運動会のポンポンや山林区分にも
  • ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用) 広島

    ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)

    広島
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷
    従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
    用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム幅(mm)45色ブルー長さ(m)500
  • 鮎コロガシ仕掛け糸 500m オープン価格 フジノライン

    鮎コロガシ仕掛け糸 500m オープン価格

    フジノライン
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    コロガシ専用カラー。 使いやすいボビン巻きでありながら糸つぶれがなく、高品質・高強度。
    長さ(m)500ひも・糸種類仕掛け糸
  • TE Connectivity厚膜 抵抗器 1W ±1% 500MΩ HBシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity厚膜 抵抗器 1W ±1% 500MΩ HBシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499,800税込¥549,780
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 500MΩ 定格電力 = 1W 許容差 = ±1% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = HB 動作温度 Max = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 G の高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.5高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
    質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
  • Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR。
  • ワンウェイラッシングベルト ウーブンストラップ 19mm幅バンド 500m×2巻 EVERLASH

    ワンウェイラッシングベルト ウーブンストラップ 19mm幅バンド 500m×2巻

    EVERLASH
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(2巻)
    3日以内出荷
    コンポジットと比較して柔軟性に優れています。仮締めが容易です。
    用途重梱包用。トラスコ品番679-5133材質ポリエステル色白ベルト幅(mm)19最大使用荷重(t)0.765ベルト厚(mm)0.9±0.2
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
"500m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷