カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(375)
  • バイク純正部品(139)
  • 測定用品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 家電(14)
  • 保管用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ml」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    109,800税込120,780
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
    用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用仕様【塗布後有効時間】6時間トラスコ品番814-8156こはく容量(mL)500質量(g)500粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン

    ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL

    アズワン
    144,999税込159,499
    1個
    5日以内出荷
    最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
    質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
  • L Series(LEY32A-500ML) SMC

    L Series(LEY32A-500ML)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml 99507シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml 99507シリーズ

    TPP
    299,800税込329,780
    1セット(4パック×36個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量:500ml●寸法:93x93x121mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-67
  • ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 500ml 99505シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 500ml 99505シリーズ

    TPP
    229,800税込252,780
    1セット(4パック×21個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:500ml●寸法:90x89x111mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500ML) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500ML)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml トリプルバッグ 399507シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml トリプルバッグ 399507シリーズ

    TPP
    219,800税込241,780
    1セット(4パック×12個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現。0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、。約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブ。ボトル口径は45mmΦ。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量:500ml●寸法:93x93x121mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-35
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-500ML SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-500ML

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL 坂口電熱

    薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL

    坂口電熱
    159,800税込175,780
    1枚
    6日以内出荷
    【優れた耐候性・耐薬品性】フッ素樹脂素材のため、耐候性・耐薬品性に優れている 【汚れが発生しにくく清潔】ヒーター表面(フッ素樹脂)が非粘着性に優れているため、カビ、汚れなどが発生しにくい 【昇温が速く、高効率】薬液などの液体に直接浸けて加熱ができるため昇温が速く、高効率 【温度制御が容易】熱電対内蔵のため、薬液などの温度制御が容易 【省エネ・省スペース】発熱部が薄く、ビーカーの底に設置できて、省エネルギー
    仕様●使用温度:常用80℃ 液温(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●最低液量:400mL●発熱部の厚さ:0.7mm●発熱部直径:81mm●定格:100V 220W●電力密度:4W/cm2●リード線長さ:1000mm●熱電対:Kタイプ●温度ヒューズ:あり●エミフロン:商標登録第5797276号●昇温特性表の水温は実験における値であり、実際の使用環境によって実験結果と異なる場合がございます。●使用上の注意●▼当製品は液体加熱専用です。その他の加熱には使用しないでください。●▼大気中で通電(空焚き)しないでください。●▼粘度のある液、ゾル液等には使用できません。●▼引火性液、油、石油類には使用できません。●▼液量は最低液面線(ロゴ印刷面に表記:LOWER LEVEL)以下にならないよう管理してください。●▼ヒーターはフッ素樹脂に覆われているため、ご使用の前に、薬液との適合性について十分ご確認ください。●▼熱電対線感熱部周辺の曲げ箇所は強度が弱い為、故意に90°以上に曲げたり、平らに伸ばさないでください。他、箇所につきましても、曲げない様ご使用ください。アズワン品番67-4714-27
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-500ML SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-500ML

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)500ml トリプルバッグ 399500シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)500ml トリプルバッグ 399500シリーズ

    TPP
    239,800税込263,780
    1セット(4パック×8個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現。0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、。約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブ。ボトル口径は45mmΦ。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:500ml●寸法:93x93x214mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-33
  • LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32B-500ML) SMC

    LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32B-500ML)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
  • ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (500mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (500mlボトル付き)

    マクセル
    299,800税込329,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。500mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-500:48個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-500S:30個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1365最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)500
  • ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長 マクセル

    ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1000mm長

    マクセル
    449,800税込494,780
    1本
    18日以内出荷
    特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)1340容量(mL)(採取)500質量(g)3200奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
  • ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)2000mm長 マクセル

    ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)2000mm長

    マクセル
    469,800税込516,780
    1本
    18日以内出荷
    特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)2340容量(mL)(採取)500質量(g)3800奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
  • ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1500mm長 マクセル

    ステンレス 粉末用ポイントサンプラー(500ml)1500mm長

    マクセル
    459,800税込505,780
    1本
    18日以内出荷
    特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット部:228全長(mm)1840容量(mL)(採取)500質量(g)3600奥行(mm)スロット部:35最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
  • ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (500mlボトル付き) マクセル

    ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (500mlボトル付き)

    マクセル
    339,800税込373,780
    1本
    18日以内出荷
    採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。500mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-500:48個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-500S:30個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1865最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)500
  • ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセル

    ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml

    マクセル
    299,800税込329,780
    1本
    18日以内出荷
    大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
    用途品証・製造・調剤他材質PTFE長さ(mm)371容量(mL)500質量(g)1070最大幅(mm)70
  • ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500ml マクセル

    ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500ml

    マクセル
    239,800税込263,780
    1本
    18日以内出荷
    大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
    用途品証・製造・調剤他材質ニッケルメッキ黄銅長さ(mm)425容量(mL)500質量(g)2300最大幅(mm)52
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスボトルホルダー 500ml

    マクセル
    107,980税込118,778
    1本
    18日以内出荷
    バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルの。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)970(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)500
  • キップガス発生装置 500mL ナリカ

    キップガス発生装置 500mL

    ナリカ
    210,000税込231,000
    1個
    22日以内出荷
    巧妙な仕組みが興味深い気体発生装置。固体と液体を反応させ、連続的に気体を発生させる装置です。 必要な分だけ気体を発生・採取が可能。 液面の上下で気体の充填状態を視認可能。
    材質ホウケイ酸ガラス液量(mL)500
  • 重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 500ML Merck(メルクミリポア)

    重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    アズワン品番61-0311-65危険物の類別非危険物
  • Atrato Ultrasonic 2-500 ml/min flowmeter Atrato

    Atrato Ultrasonic 2-500 ml/min flowmeter

    Atrato
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様流量 センサ・流量計
  • LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    109,800税込120,780
    1箱(10本×500mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
    用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • PFA丸底フラスコ アズワン

    PFA丸底フラスコ

    アズワン
    118,800税込130,680
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    倒れても破損する心配がありません。 耐薬品性に優れています。
    材質PFA(フッ素樹脂)容量(mL)500
  • FORK.ASSY.L.FR    51500ML3921 ホンダ

    FORK.ASSY.L.FR 51500ML3921

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MLNEQ1 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MLNEQ1

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MLNEJ1 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MLNEJ1

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MLN305 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MLN305

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3912 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3912

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3694 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3694

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3693 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3693

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3692 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3692

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3683 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3683

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3682 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3682

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,L.FR.(    51500ML3891 ホンダ

    FORK ASSY.,L.FR.( 51500ML3891

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,L.FR.(    51500ML3791 ホンダ

    FORK ASSY.,L.FR.( 51500ML3791

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MLNES2 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MLNES2

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3922 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3922

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500ML3695 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500ML3695

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
...