カテゴリ
- 電動工具(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 空圧工具(8)
- 作業工具(6)
- 研磨材(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(8)
- アズワン(7)
- 3M(スリーエム)(5)
- NTカッター(4)
- ELPA(3)
- 浦和工業(3)
- ウシオ(UHT)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- GENTOS(2)
- KSフィルター(2)
- Raspberry Pi(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ホーザン(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「500rp」の検索結果

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(50枚×3冊)ほか当日出荷大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズ中シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(50枚×3冊)ほか当日出荷古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。 スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
A型カッター替刃
NTカッター(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(10枚)ほか当日出荷切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2![モーター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408646-260123-02.jpg)
モーター
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥191税込¥2101個当日出荷光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)
サードウェーブ¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正
ELPA(5件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式
GENTOS¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
ボールジョイントセパレーター 大型車用
(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで販売区分業務用
替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入
NTカッター(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10枚)当日出荷切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
ソーラーモーター
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
エアーラチェット インパクトタイプ
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
M12 銅管カッター
ミルウォーキーツール¥26,880税込¥29,5681個当日出荷外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60質量(kg)1.5(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)機能切断部にLEDライト搭載回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
CNSディスクネジ付
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
替刃大型L先丸短刃60ミリ
NTカッター¥299税込¥3291セット(5枚)当日出荷折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R寸法(mm)25×92×11刃形先端丸刃アズワン品番64-3675-02
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Type)
アズワン¥31,260税込¥34,3861台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
ルーターミニ
ホーザン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属付属品専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属トラスコ品番768-0929全長(mm)195タイプハイスピード周波数(Hz)50/60消費電力(W)20定格電圧(V)AC100グリップ径(Φmm)18(最小部)外径(Φmm)29定格時間(分)15標準ビットK-109-10チャック径(Φmm)2.35本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195回転速度16500min-1[r.p.m])変速あり
ハンドヘルド型回転速度計
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から24日以内出荷0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
ロックCNSディスクXT
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
K-6P クロゼットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
リムーバルディスク
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi¥999税込¥1,0991個当日出荷Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥43,400税込¥47,7401台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
高速マイクロ遠心機
ケニス¥119,800税込¥131,7801個当日出荷見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31











![モーター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408646-260123-02.jpg)