カテゴリ
- バイク部品(107)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 測定用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 建築金物(8)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PMC(31)
- コガネイ(26)
- AFAM(アファム)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- brembo(12)
- コフロック(11)
- ハリケーン(7)
- 岩崎通信機(IWATSU)(7)
- 大正天びん製作所(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- テクノフレックス(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALCANhands(4)
- 南国フレキ工業(4)
- ブランドをもっと見る
「500ss」の検索結果

H1/500SSスピードメーター
PMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(90枚×2冊)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥419税込¥4611パック(45枚×8パッド)当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(90枚×2冊)当日出荷強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥279税込¥3071パック(90枚×2パッド)ほか当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it形態単品
サンデーシート 不透明
アクリサンデー(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から5日以内出荷裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133税込¥5,6461個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
マグネット式構内標識
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481セット(4枚)当日出荷工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
SoL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥269,800~税込¥296,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥58,980~税込¥64,878~1式翌々日出荷電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥37,980税込¥41,7781枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥529,800~税込¥582,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
SLPW SF TYPE-α スプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書ドラグ力(Kg)3
SLPW EX LTスプール2
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツ
SLPW EX SFスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷フィネスの極み、EXIST SFシリーズに対応したSFスプールが登場。ATDの特性はそのままに、 初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。【対応機種】22EXIST SF各サイズに対応。SF1000~2000のリールにはSF1000、2000のスプールが対応致します。また、SF2500にはSF2500のスプールのみが対応致します。22EXISTを含む、従来のLT、RCS機種には対応致しません。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。現在、EX SFスプールの取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:3
PH8500-SS 食品関係の品質管理向け データ管理機能付き ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥74,980税込¥82,4781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen753は半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点![25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549631-250626-02.jpg)
25 ルビアス SF
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷スーパーフィネス領域への誘い。これまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。ベアリング8 / 1(ボール/ローラー)ドラグ力(Kg)3![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)
22イグジスト
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。ローターZAION
アクシスシリンダ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)![25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549570-250626-02.jpg)
25 ルビアス ST
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷水中とつながる、巻き感度。LUVIASをベースに、さらなる回転の軽さと軽量化を追求したスペシャルチューンモデル「LUVIAS ST(センシティブチューン)」。LUVIAS / LUVIAS SFの持つ基本性能を維持したまま、ハンドル回転の軽さに直結する回転主要部のBBを、グリス仕様からオイル仕様に変更。グリスBBの特質である高い耐久性を捨て、粘性の低いオイルBBを選択することで、回転の軽さを徹底的に追求。そのうえで、防水・防塵の要であるピニオン部のマグシールドをあえて採用せず、スペックには表記されないわずかな軽量化にまでこだわり抜いた。超軽量スピニングリールが踏み込んだ一歩先の領域を体感して欲しい。
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)![23 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43127309-250627-02.jpg)
23 タトゥーラ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。用途淡水専用。材質スプール:薄肉アルミ径(Φmm)スプール:45ベアリング(ボール/ローラー)7/1ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト材質(ボディ)ZAION V最大ドラグ(kg)5













![ステンロック同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714213-150223-02.jpg)



![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)












![25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549631-250626-02.jpg)
![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)



![25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549570-250626-02.jpg)




![23 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43127309-250627-02.jpg)