カテゴリ
- オフィス家具(20,405)
- 保管用品(2,774)
- 制御機器(1,633)
- メカニカル部品(1,129)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(866)
- 空調・照明・電設資材(851)
- パソコン/周辺機器(663)
- 家電(469)
- FA担当者のオススメ新商品(467)
- 店舗什器・備品(390)
- 科学研究・開発用品(387)
- 厨房用品(380)
- 物流用品(345)
- 電動工具(288)
- 医療(257)
- 測定用品(221)
- 自動車純正部品(190)
- 建築金物(172)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(144)
- 清掃用品(139)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(118)
- 防災用品(115)
- ポンプ・送風機・電熱機器(115)
- 安全標識(107)
- 油圧機器・油圧ホース(106)
- 農業機械(104)
- 電気材料(95)
- 安全用品(94)
- 事務用品(92)
- 梱包用品(85)
- 住設機器(82)
- 農業・園芸資材(78)
- 介護用品(77)
- バイク部品(73)
- 防犯用品(73)
- 卓上消耗品(70)
- バイク純正部品(64)
- 建材・エクステリア(59)
- 日用品(58)
- カー用品(58)
- 作業工具(44)
- 溶接用品(40)
- 機構部品(35)
- 自動車補修部品(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 作業服(27)
- 切削工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 救急・衛生(25)
- 学童・教育用品(25)
- クリーンルーム用品(22)
- トラック用品・パーツ(21)
- トラック純正部品(20)
- 完成車(19)
- テープ(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- ヘルスケア(17)
- エンジン工具(17)
- 自転車部品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 縫製用品(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 食品・飲料(14)
- バッテリー・電装(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 研磨材(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 洗車・清掃(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 安全保護具(9)
- 測定関連サービス(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 整備工具・収納(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- オカムラ(岡村製作所)(22,268)
- SMC(868)
- 黒田精工(408)
- マキテック(362)
- イトーキ(236)
- Panasonic(パナソニック)(231)
- YAMAZEN(山善)(219)
- RS PRO(219)
- 内田洋行(218)
- VISHAY(205)
- TRUSCO(173)
- エスコ(138)
- ARCOL(OHMITE)(136)
- YAGEO(128)
- 岩崎電気(118)
- アイリスオーヤマ(116)
- 三菱電機(115)
- トレード(111)
- アズワン(106)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「500w」の検索結果

ハロゲンワークライト 500W
EARTH MAN(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
食品用片開きシート(500W×1000)
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01質量(g)990縦(mm)1000横(mm)500
クラフトテープ No.500W
セキスイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
ランプ EHA100V500W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
P-touch Color ラベルライター VC-500W
brother(ブラザー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
セフティー電気用品¥11,900~税込¥13,090~1本当日出荷仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
BESTEK 正弦波カーインバーター 500W
BESTEK(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1色レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)当日出荷生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。用途漏れ油の分散処理剤液性中性仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265外観無色透明
安全投光器500W
日動工業¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から3日以内出荷500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。付属品バイス電圧(V)AC100消費電力(W)500照度(Lx)3080使用場所屋外定格光束(Lm)6400電球の種類レフ球
エースディスク500W
日動工業¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
輝夜 LEDバルーンライト500W
和コーポレーション¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ET500W ロングソムリエ スリット入り
興栄繊商¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ポケットは右に1つ付いています。横向きに伸縮性があり、腰巾も広くとっているので、大きいサイズの方も快適に着用出来ます。色ブラックタイプブラック/フリー幅(cm)115機能撥水・制電・ヨコストレッチ総丈(cm)91ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)280
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400芯数2芯・3芯兼用仕様アース付き電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
フレキシブルリボンヒーター 500W
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
BESTEK修正正弦波カーインバーター 500W
BESTEK¥6,998税込¥7,6981台当日出荷本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。 ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます! 本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。 外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。材質アルミ、PC、ABS色レッド本体質量(g)約691出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64定格出力(W)500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
サンフラワー500(500W LED投光器)
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。用途仮設作業用質量(kg)11.5定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)全光束(Lm)70000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源500W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
プロテクトヒーター R-500W
マルカン ニッソー¥6,998税込¥7,6981個欠品中プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム容量(L)適合水量:約250以下規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
和コーポレーション¥669,800~税込¥736,780~1セット3日以内出荷490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W
冨士電球工業¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥709,800税込¥780,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
ツインヒーターSP 500W
KOTOBUKI(コトブキ)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷水温の急低下を防止する安心の2回路。ヒーター部がそれぞれ独立した配線構造である為、万一片側が故障しても、水温の急低下を抑える事が可能!。コンパクトボディで横向き・縦向きでも設置可能。ハイパワーでありながら全長265mmのコンパクト性を実現!。水中での通水性を考えたツインヒーターデザインで効率良く保温。ヒーターカバーが無くてもSP規格をクリアした安全設計。ツインヒーターながら、シングル電源コードで配線スッキリ。カバーレスでもSP規格で安心。高級魚や大型魚も安心。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×55×40適合サイズ【水槽】120cm以下コード長さ(cm)180適合容量(L)250以下
ポータブル電源(500W/400wh)
TogoPower¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)230質量(kg)4.3高さ(mm)178使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)168ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)500入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)108100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)400入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
リボンヒーター 500W 差込
東京技術研究所¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 9.2V, 2-Pin DO-15
VISHAY¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 54.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 600μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
500Wステーション型温調はんだこて こて先無
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
RAKU暖レイン SR-500Wシリーズ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥13,980税込¥15,3781枚10日以内出荷防水透湿性と防風性に優れ、中綿と起毛裏地で暖かいです。中綿入り・裏起毛でふわふわ、あったかです。袖裏はすべりの良いナイロン身頃は保温性の高い起毛素材です。袖付きで車椅子の操作がしやすく手首まで暖かい。ネックガード付きで首元までしっかり防寒できます。
パネル取り付け巻線抵抗器 500W 5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●定格電力:500W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード
...