カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)

「501.5011」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    充電式 LEDペンライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    全長(mm)144色ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
  • PFAフレキシブルチューブ フロンケミカル

    PFAフレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
    用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PCX 260mmウェーブ F.ディスクローター SHIFTUP(シフトアップ)

    PCX 260mmウェーブ F.ディスクローター

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    4日以内出荷
  • Legalis R(保安基準)(レガリスR 保安基準)マフラー FUJITSUBO

    Legalis R(保安基準)(レガリスR 保安基準)マフラー

    FUJITSUBO
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    5日以内出荷
    大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。
    用途マフラー
  • キャップ 09250-15011 スズキ

    キャップ 09250-15011

    スズキ
    ¥90税込¥99
    1個
    4日以内出荷
  • EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾5)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50 SMC

    3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 3ポジションシリンダ (RZQA50-~) SMC

    3ポジションシリンダ (RZQA50-~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50