カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車純正部品(18)
- 農業機械(18)
- バイク部品(15)
- 機構部品(11)
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(19)
- brembo(11)
- Kawasaki(5)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NSK(日本精工)(5)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- SMC(21)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- イスカル(3)
- スバル(12)
- セントラルコンベヤー(6)
- テラウチ(寺内製作所)(11)
- トヨタ(5)
- ノーブランド(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ヤンマー(5)
- 三木プーリ(4)
- 三鈴工機(10)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)
カンペハピオ(42件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1缶(0.2L)ほか当日出荷から10日以内出荷[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
とりあえずミラー 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!用途外装パーツ適合19~31mmΦのミラーステー形状角型寸法(mm)305×228質量(g)890取付方式ボルト止め取付可能寸法(mm)Φ19~31サイズ(mm)305×228
安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥279税込¥3071巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品トラスコ品番829-0853色ホワイト質量(g)55テープ幅(mm)10基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1964粘着タイプ強粘着
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応



AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ¥689税込¥7581冊当日出荷不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。 360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
アイストリプルリング「太志くん」Neo
ミズケイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷3層構造で1層目28℃、2層目24℃、3層目22℃以下で自然凍結します。繰り返し使用可能です。簡単装着できます。ロゴ入りタグ付き用途首筋の冷却に。トラスコ品番716-0597材質外側:プラスチック、冷却部:TPUサイズM首廻り(cm)34
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ミニフラップホイル
ニューレジストン¥4,298税込¥4,7281箱(5本)当日出荷から41日以内出荷異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
KLターミナルボックス グランドプレートなし
リタール¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から100日以内出荷高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付用途中継用ボックスに最適
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。用途超重荷重製品搬送材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)5日以内出荷粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tローラー径(Φmm)60.5フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら