カテゴリ

  • 農業機械(740)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 自動車純正部品(157)
  • 制御機器(77)
  • 電気材料(56)
  • バイク純正部品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • バイク部品(15)
  • 測定用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • テープ(6)
  • 医療(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501f」の検索結果

1,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から24日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
619税込681
1巻
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。その他手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
保護フィルム VG-501F用 ミドリ安全保護フィルム VG-501F用ミドリ安全
2,998税込3,298
1袋(30枚)
翌々日出荷
塗装などレンズが汚れる作業に最適です。
トラスコ品番396-5210材質ポリエステル質量(g)7
替えレンズ VG-501F用 ミドリ安全替えレンズ VG-501F用ミドリ安全
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5180材質ポリカーボネート質量(g)28
富士通純正 環境共生トナー LB501F 0898114 富士通富士通純正 環境共生トナー LB501F 0898114富士通
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
モノクロレーザープリンタ用 環境共生トナーは、環境貢献・低コスト・高品質な富士通製純正カートリッジです。
種別純正品ブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000適合VSP4530B適合機種メーカー富士通
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
15,980税込17,578
1巻ほか
19日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
29,980税込32,978
1箱(96巻)ほか
24日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
スプリング (F501) MAZDA(マツダ)スプリング (F501)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
カバー ホール (F501) MAZDA(マツダ)カバー ホール (F501)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)両面接着テープ日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ケース トランスミッション (F501) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (F501)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (F501) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (F501)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(10個)
当日出荷から91日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
トリアツカイセツメイシヨSSA-F501 BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨSSA-F501BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格SSA-F501部品名称トリアツカイセツメイシヨSSA-F501図解NoSSA-F501 付属品部品_No.4
安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全安全ゴーグル (通気孔付)ミドリ安全
2,598税込2,858
1個
当日出荷
曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラーTHERMOS(サーモス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム本体質量(g)200保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
金網張パレットカー ヨドノ金網張パレットカーヨドノ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
金網張仕様です。
金網高さ(mm)500
ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
339,800税込373,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL501タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
パレット石膏クギ F-501 APJ(アートプリントジャパン)パレット石膏クギ F-501APJ(アートプリントジャパン)
429税込472
1個
5日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)5再生紙使用マーク適合
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(8250)スターターリレー スバル(8250)スターターリレースバル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ日油技研工業
8,598税込9,458
1箱(500枚)
当日出荷から4日以内出荷
用途汎用シール方式ヒートシール
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
ブランクパネル 河村電器産業ブランクパネル河村電器産業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
前面のスペースカバー
Nスクエア ストライプ(フェルト) アイリスオーヤマNスクエア ストライプ(フェルト)アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1箱(20枚)
翌々日出荷
50×50cm Nスクエアストライプシリーズ クッション性にすぐれたフェルトバッキング仕様
材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:フェルト(ポリエステル)100%寸法(mm)500×500高さ(mm)8.5防炎性能試験番号E1190204
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ツーリングクッカーセット タマハシツーリングクッカーセットタマハシ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
サビに強く耐久性のあるステンレス製のクッカーです。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめたクッカーセットです。通気性の良いメッシュ袋付で持運びもらくちんです。万が一の災害時の備えにもおすすめです。
用途アウトドアに。
ファインセラミックピンセット 三商ファインセラミックピンセット三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっておりワークに傷などをつけたくない時に適しています。
寸法(mm)125質量(g)20
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
...