カテゴリ

  • 農業機械(740)
  • 制御機器(24)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全保護具(8)
  • テープ(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「501f」の検索結果

905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から24日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
619税込681
1巻
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。その他手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
保護フィルム VG-501F用 ミドリ安全保護フィルム VG-501F用ミドリ安全
2,998税込3,298
1袋(30枚)
翌々日出荷
塗装などレンズが汚れる作業に最適です。
トラスコ品番396-5210材質ポリエステル質量(g)7
替えレンズ VG-501F用 ミドリ安全替えレンズ VG-501F用ミドリ安全
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
曇り止め加工です。
トラスコ品番396-5180材質ポリカーボネート質量(g)28
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
15,980税込17,578
1巻ほか
19日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)一般用両面テープ No.501F日東電工(旧:Permacel)
29,980税込32,978
1箱(96巻)ほか
24日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)両面接着テープ日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
トリアツカイセツメイシヨSSA-F501 BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨSSA-F501BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格SSA-F501部品名称トリアツカイセツメイシヨSSA-F501図解NoSSA-F501 付属品部品_No.4
安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全安全ゴーグル (通気孔付)ミドリ安全
2,598税込2,858
1個
当日出荷
曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラーTHERMOS(サーモス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム本体質量(g)200保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.1
ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
339,800税込373,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ブランクパネル 河村電器産業ブランクパネル河村電器産業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
前面のスペースカバー
ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL501タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
パレット石膏クギ F-501 APJ(アートプリントジャパン)パレット石膏クギ F-501APJ(アートプリントジャパン)
429税込472
1個
5日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)5再生紙使用マーク適合
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
Nスクエア ストライプ(フェルト) アイリスオーヤマNスクエア ストライプ(フェルト)アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1箱(20枚)
翌々日出荷
50×50cm Nスクエアストライプシリーズ クッション性にすぐれたフェルトバッキング仕様
材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:フェルト(ポリエステル)100%寸法(mm)500×500高さ(mm)8.5防炎性能試験番号E1190204
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ファインセラミックピンセット 三商ファインセラミックピンセット三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっておりワークに傷などをつけたくない時に適しています。
寸法(mm)125質量(g)20
ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーFX(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ツーリングクッカーセット タマハシツーリングクッカーセットタマハシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。
材質18-0ステンレス、ナイロン樹脂
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
57,980税込63,778
1個
当日出荷から94日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
のぼり F-501 いらっしゃいませ TKGのぼり F-501 いらっしゃいませTKG
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
材質:テトロンポンジ
トラスコ品番192-5488材質テトロン品番F-501寸法(横×縦)(mm)600×1800
60サイズダンボールFS ヤマニパッケージ60サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,798税込8,578
1ケース(60枚)
4日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール B段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978
MARK,MODEL (F501- ホンダMARK,MODEL (F501-ホンダ
389税込428
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
60サイズダンボールFS ヤマニパッケージ60サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,798税込8,578
1ケース(60枚)
4日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール B段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
60サイズダンボールFS ヤマニパッケージ60サイズダンボールFSヤマニパッケージ
7,898税込8,688
1ケース(60枚)
4日以内出荷
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用材質段ボール B段形状A式ブラウンサイズ60サイズ入数(枚)60数量(個)パーツ数:1FSC認証認定FSC認証番号C134978
MARK,EMBLEM(F501) ホンダMARK,EMBLEM(F501)ホンダ
659税込725
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプHydrangea
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
取出口バルブ ヤマト産業取出口バルブヤマト産業
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
...