カテゴリ
- 電気材料(28)
- 測定用品(14)
- 制御機器(9)
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(32)
- ホーザン(10)
- ホンダ(9)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 椿本チエイン(3)
- omron(オムロン)(1)
- 鎌田信号機(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- TDKラムダ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三菱ふそう(1)
- タイジ(1)
- ダイア(1)
- トクラス(1)
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
「501l」の検索結果

5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ
東芝¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷ウレタンと真空断熱材をレイアウトを最適化し、冷蔵庫の強度技術を組み合わせ、断熱材の薄型化を実現した特許技術で、壁を薄くしながらも冷却能力を保つとともに幅・奥行はそのままに容量アップ。設置スペースに制限のあるご家庭にも置ける幅60cmの大容量冷蔵庫です。使いやすいまんなか野菜室、整理しやすく取り出しやすい3段冷凍室、うるおい冷気で食材の美味しい状態を長くキープするうるおい冷蔵室など、使いやすさも兼ね備えたスリムな大容量です。仕様ノンフロン:〇寸法(mm)幅600×奥行704×高さ1850質量(kg)108奥行(mm)据付必要:707容量(L)冷蔵室:257<202/うちチルドルーム15>、野菜室:98<62>、製氷室:17<6>、冷凍室:129<83>(<食品収納スペースの目安>)機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、ワイドシーリングブライト照明(LED)、フリードアポケット、フリー棚、卵収納、ダブルボトルポケット(2L×4本)、チルドルーム(氷結晶チルドモード、速鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、3段冷凍室定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:87/87、電熱装置:86/86霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)279定格内容積(L)501
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ
東和制電工業(TOWA)¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥229,800~税込¥252,780~1台41日以内出荷から46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834919-241122-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。トラスコ品番390-7020材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~150剪断強度(N/mm2)4.8主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)3500~6000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
CVCC可変電源
TDKラムダ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷から103日以内出荷超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。形状カバー付き
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(550個)7日以内出荷Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1446アズワン品番65-7617-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403アズワン品番65-7681-87
ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(525個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1562アズワン品番65-7606-94
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801袋(100個)7日以内出荷色シルバー極数15シリーズEconomical材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(425個)7日以内出荷。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9399アズワン品番65-7685-87
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160アズワン品番65-7564-31
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 450個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1567アズワン品番65-7555-84
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥459,800税込¥505,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8087アズワン品番65-7609-06
基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(550個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:210●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8115アズワン品番65-7609-03
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 175個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0843アズワン品番65-7622-75
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1133アズワン品番65-7619-26
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 175個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(175個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0845アズワン品番65-7624-32
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥279,800税込¥307,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、ボディの向きが直角になります。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0893アズワン品番65-7626-18
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥279,800税込¥307,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401アズワン品番65-7685-92
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FTSH-0105-01-L-DH-A-C-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9926アズワン品番65-7517-70
端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1245アズワン品番65-7569-30
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:ESHF●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6724アズワン品番65-7693-91
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)
トクラス¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(425個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 525個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(525個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1453アズワン品番65-7708-46
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥539,800税込¥593,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1324アズワン品番65-7618-71
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7966アズワン品番65-7631-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(500個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8116アズワン品番65-7632-90
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8085アズワン品番65-7631-18
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 150 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7990アズワン品番65-7592-51
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷から21日以内出荷ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19






![紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834919-241122-02.jpg)