カテゴリ

  • 自動車純正部品(70)
  • 制御機器(24)
  • 空調・電設資材(19)
  • バイク部品(12)
  • 作業服(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「501l」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL501タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スプリング (L501) MAZDA(マツダ)スプリング (L501)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
インシュレーター (L501) MAZDA(マツダ)インシュレーター (L501)MAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ガスケット (L501) MAZDA(マツダ)ガスケット (L501)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
インサイドバルブ KYO-EIインサイドバルブKYO-EI(17件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
249税込274
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-PinRENESAS
189税込208
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット L501-10-230 SPIガスケット L501-10-230SPI
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番L501-10-230
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係日本緑十字社
1,598税込1,758
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
ウレタン背抜き手袋 フィンガートップ アトムウレタン背抜き手袋 フィンガートップアトム
299税込329
1双
当日出荷
ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。
用途精密機器取扱い検査果樹収穫農作業園芸作業など厚さ(mm)約0.95
高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係日本緑十字社
1,598税込1,758
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
ワンダーガン ミニタイプ オオサワ&カンパニーワンダーガン ミニタイプオオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501タジマツール(TJMデザイン)
30,980税込34,078
1本
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
スパンボックス KANA(片山チエン)スパンボックスKANA(片山チエン)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スナップアイドル材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
スパホイール専用受け金具 スペーシアスパホイール専用受け金具スペーシア
489税込538
1個
当日出荷
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
フォトルカボード(ボードマーカーセット) つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット)つくし工房
6,198税込6,818
1組
当日出荷から4日以内出荷
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4
防寒ウェットクラブショートソックス COVER WORK(カバーワーク)防寒ウェットクラブショートソックスCOVER WORK(カバーワーク)
769税込846
1足
当日出荷
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です。
用途寒冷地での作業スキーなどの冬のレジャー材質クロロプレーン、ナイロンブラック
軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ SHINANO(信濃機販)軽研削用ディスクグラインダーレバータイプSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
(46545)ブッジュ,ペダル ニッサン(46545)ブッジュ,ペダルニッサン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ミューテックス ライト プラス ハネウェルミューテックス ライト プラスハネウェル
1,098税込1,208
1着
当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。機能液体防護・粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルムタイプ使い捨て耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
壁付けフック アイム・フック SPG(サヌキ)壁付けフック アイム・フックSPG(サヌキ)
539税込593
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
さりげなく可愛いインテリア小物フック! お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。 4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。
耐荷重(kg)3(1個あたり)材質ABS樹脂
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450シリーズ 旭製作所摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
L85Φd8C19/38
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)日新被服
5,390税込5,929
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
静電気帯電防止素材使用洗濯後の乾きが早く、ノーアイロン着用可。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。アコーディオンプリーツが腕の動きをサポートします。プリーツ:アコーディオンプリーツ形態安定:しわになりにくい
マスク付きフード 白 ガードナーマスク付きフード 白ガードナー
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル質量(g)100
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
サラスキン先丸 アトムサラスキン先丸アトム
1,590税込1,749
1足
3日以内出荷
先丸ハーフ丈のソックス。底面にすべり止め意匠付き。天然和紙糸OJO+(R)を配合して編まれたソックス。OJO+(R)の特徴1吸放湿性能:紙特有の吸水性があり、含まれた水分を徐々に放湿させることで、足にまとわり付く水分を発散させる。2足へのダメージを軽減:水分により足がふやけ、摩擦により足へ与えるダメージを軽減させる。3毛玉が出にくい:フィラメントを使用しているため、一般の紡績糸で編まれたソックスと比較して毛羽立ちが少なく毛玉になりにくい。糸解れがしにくく、耐久性に優れる4抗菌性、消臭性:天然の抗菌性と消臭性を備えている。抗菌活性値2.2、消臭性(要因物質98~99%減少)5環境負荷の少ない天然素材を使用しており環境特性に優れる。(OJO+(R)は原材料のオーガニック認証とエコテックス認証の2種類の認証を受けている)
用途作業全般運動通勤材質靴下:ナイロン、分類外繊維(紙)、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:シリコン樹脂幅(mm)80、レッグ:85機能吸湿性、速乾性、消臭性、抗菌性、耐久性ゴム幅(mm)口:85
検診衣 兼用 半袖 住商モンブラン検診衣 兼用 半袖住商モンブラン
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのメディカル 検診衣、制菌・防汚加工を付与、ゆったり着られる安らぎの検診衣
サックス混率(%)ポリエステル65 / 綿35機能制菌素材ポプリン性別男女兼用
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用) 日新被服ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)日新被服
5,590税込6,149
1着
3日以内出荷
丈夫でソフトな混紡素材。(安定した品質の国産素材使用)あらゆる作業への適応性抜群。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。静電気帯電防止素材制電耐久性:強くて破れにくいJIS T8118適合品
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
88税込97
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
プッシュインケーブルグランド クイックコネクトプッシュインケーブルグランドクイックコネクト
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)RoHS指令(10物質対応)対応
物干取付金具Lパーツ NASTA(ナスタ)物干取付金具LパーツNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス