カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 農業・園芸資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Luci(ルーチ)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- いすゞ自動車(1)
- カクダイ(5)
- ダイニチ工業(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 旭製作所(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)

潅水コンピューター(凍結防止つき)
カクダイ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
加湿器 Ag+抗菌アタッチメントEX-W H011503
ダイニチ工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷適合機種HD-ERXT501, HD-ERXT502, HD-ERXT902, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325, HD-RX326, HD-RX500A, HD-RX520, HD-RX520E8, HD-RX700A, HD-RX720, HD-RX720E8, HD-RX900A, HD-RX920, HD-RX920E8, HD-RXC500B, HD-RXC500C, HD-RXC700B, HD-RXC700C, HD-RXC900B, HD-RXC900C, HD-RXT521, HD-RXT521E9, HD-RXT522, HD-RXT522E2, HD-RXT523, HD-RXT523E3, HD-RXT524, HD-RXT525, HD-RXT526, HD-RXT721, HD-RXT721E9, HD-RXT722, HD-RXT722E2, HD-RXT723, HD-RXT723E3, HD-RXT724, HD-RXT725, HD-RXT726, HD-RXT921, HD-RXT921E9, HD-RXT922, HD-RXT922E2, HD-RXT923, HD-RXT923E3, HD-RXT924, HD-RXT925, HD-RXT926
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ・スリット付 3502シリーズ
旭製作所¥759,800~税込¥835,780~1個61日以内出荷ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら