カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「503w-m」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • (21503)ロアー ホース ニッサン

    (21503)ロアー ホース

    ニッサン(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 深型角度(°)グレアカット:25°ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • M64W503KB40 VISHAY

    M64W503KB40

    VISHAY
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • LED深枠MC ダウンライト 三菱電機

    LED深枠MC ダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.6 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)75
  • インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    インナーキャップ パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    35税込39
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
    用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • 半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 64W。方位 = 上面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 9.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 11.1mm。寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm。軸径 = 2.2 mm。許容差 = ±10%。最小動作温度 = -55℃。上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ネジリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格0.9部品名称ネジリコイルバネ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.50、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.57、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.35、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.39、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.79、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.6、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.17など
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様2010年8月~規格12.5X18.5XT1.5図解NoBSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.35、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.50、TSB3-11(36)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.71、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.101、MRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.17、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.19、BSM-640SLT-B 12M 薬液配管部品_No.19、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.42、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSM201-3JP CHEMICAL PIPIING部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 薬液配管部品_No.48など
  • 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機

    一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    90日以内出荷
    小口径シリーズ
    タイプ一般使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス