カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5045-04」の検索結果

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
スイベルジョイント SJS形
イハラサイエンス¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から31日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
ストレートスイベルジョイント SJM
イハラサイエンス¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレート材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油
スイベルジョイント SJH5形
イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から22日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級
KYOWA(協和製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
USBシリアル変換モジュール
日本ニューティーシー¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用) RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力 シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時) 基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能 ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能 USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
直流電流センサ
ユーアールディ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
汎用直流電流センサ 貫通型
ユーアールディ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から62日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)