カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)

「50602k0a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸) イチグチ

    BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)

    イチグチ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    パープルエクストラ ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
    長さ(mm)310厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11引張強度(MPa)21(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂

    ステンレススペーサー(ステンレス)

    大阪魂(15件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト

    MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
    適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10J全長(mm)約120(取付部含む)ステップ長(mm)約78材質アルミ直径(Φmm)ステップ/約24表面処理アルマイトクリア
  • スペーサー(ステンレス) ノーブランド

    スペーサー(ステンレス)

    ノーブランド(83件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
  • ラベンダー ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク

    ラベンダー ニトリルグローブ

    ハリヤード・ヘルスケア・インク(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(250枚)
    当日出荷
    化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
    ラベンダー材質合成ゴム全長(cm)24長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06引張強度(MPa)28(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バーCOMP. ステップ 50610GT0000 ホンダ

    バーCOMP. ステップ 50610GT0000

    ホンダ(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド

    アヤメローレット丸棒 真鍮

    ノーブランド(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
    用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸