カテゴリ
- 学童・教育用品(14)
- 研磨材(13)
- テープ(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5085 3m」の検索結果

スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スポンジ研磨材
(117件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5寸法(mm)114×140色グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(104件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥129~税込¥142~1巻ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
マルチソフト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981ロール当日出荷柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。形状シートタイプ厚さ(mm)約5基材ナイロン不織布寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31色シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
スコッチ・ブライト 不織布たわし
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10色グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライト 工業用パッド8447
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SFPモジュール/Citrix EG3D0000086互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷Citrix EG3D0000086互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ワイヤレスシステムバッグ
GATOR Case¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ワイヤレスマイクシステムをコンパクトに保護。GATOR Cases GM-2W ワイヤレスシステムバッグは、2本のワイヤレスマイクとレシーバーを安全に運搬・収納するための専用設計です。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のパッドが大切な機材を衝撃から守ります。マイクとレシーバーを個別に収納できるコンパートメントに加え、ケーブルやバッテリーなどの小物を整理できるポケットも完備。軽量で持ち運びやすいハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)により、小規模なライブやプレゼンテーション、イベントへの移動がスムーズになります。あなたのワイヤレスシステムをスマートに、そして確実に保護します。耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。ワイヤレスマイクを2本収納可能な専用コンパートメントを装備。レシーバーやアクセサリーを収納できる小物入れスペースを備えています。ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。ハンドルとショルダーストラップ(情報ソースにより付属)の両方を備え、多様な持ち運び方法に対応。軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。コンパクトなサイズで、小規模なシステムや簡易な移動に最適です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース。型番: GM-2W。素材: 600デニールナイロン (外装)。収納容量: ワイヤレスマイク2本、受信機、アクセサリー。外寸: 約 325mm (全長) × 125mm (幅) × 265mm (高さ) / 13.0" (L) x 10.5" (W) x 5.0" (H)。レシーバースペース内寸: 約 203mm (全長) × 64mm (幅) × 229mm (高さ) / 8.0" (L) x 2.5" (W) x 9.0" (H)。重量: 約 0.6kg (600g) / 1.3 lbs。カラー: ブラック。JANコード: 0716408502687
3Uラックケース
GATOR Case¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を両立した、3Uサイズのラックケース。シーフォームグリーンカラーのトーレックスが、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの個性的なスタイルを際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにシーフォームグリーンカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:シーフォームグリーン。・ラックサイズ:3U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)。・重量:約7.44kg。・JANコード:0716408550961
3Uラックケース
GATOR Case¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ヴィンテージアンプを彷彿とさせるルックスと堅牢な構造を両立した、3Uサイズのラックケース。ツイード調のトーレックスで仕上げられたクラシックな外装が、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・耐久性のある木製パネルにツイード調のトーレックスを貼り付けた外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ツイード。・ラックサイズ:3U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)。・重量:約7.44kg。・JANコード:0716408550978
3Uラックケース
GATOR Case¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、3Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ブラック。・ラックサイズ:3U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)。・重量:約7.44kg。・JANコード:0716408550954
アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷どのような移動手段でも快適に楽器を持ち運べることをコンセプトに開発された「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。都会的で洗練されたデザインの外装は、耐候性素材を採用し悪天候から楽器を守ります。内装は20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース生地で、大切な楽器を優しく保護します。・耐候性のあるチャコールブラックカラーの外装。・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護。・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護。・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載。・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備。・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・色:チャコールブラック。・対応楽器:アコースティックギター。・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)。・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)。・重量:約2.54kg。・JANコード:0716408544236
アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装。・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護。・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護。・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載。・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備。・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・色:ライトグレー。・対応楽器:アコースティックギター。・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)。・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)。・重量:約2.54kg。・JANコード:0716408544243
4Uラックケース
GATOR Case¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、4Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ブラック。・ラックサイズ:4U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)。・重量:約8.98kg。・JANコード:0716408550985
アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。タンカラーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるタンカラーの外装。・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護。・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護。・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載。・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備。・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・色:タン。・対応楽器:アコースティックギター。・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)。・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)。・重量:約2.54kg。・JANコード:0716408543321
2Uラックケース
GATOR Case¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ヴィンテージアンプデザインを採用したルックスと信頼できる保護性能を兼ね備えた、ステージやスタジオでの機材の持ち運びに最適なラックケース。ラックタイプのアンプやレコーディング機器を50~60年代のクラシックアンプ風に彩る、クラシックなデザインとモダンな機能性が融合したアイテムです。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・木製パネルにビンテージツイード調のトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:ブラック。・ラックサイズ:2U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×89mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×177.8mm(高さ)。・重量:約6.26kg。・JANコード:0716408550923
2Uラックケース
GATOR Case¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を両立した、ラックタイプの機材を彩る2Uラックケース。50~60年代のクラシックアンプデザインを踏襲したシーフォームグリーンの外装は、ステージやスタジオでモダンな機材をクラシカルに演出し、個性的なスタイルを際立たせます。・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン。・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース。・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適。・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属。・耐久性のある木製パネルにシーフォームグリーンカラーのトーレックスを貼り付けた外装。・マウント用ネジとワッシャーが付属。・色:シーフォームグリーン。・ラックサイズ:2U。・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×89mm(高さ)。・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×177.8mm(高さ)。・重量:約6.26kg。・JANコード:0716408550930
ベース用ギグケース
GATOR Case¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装。・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護。・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護。・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載。・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備。・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・色:ライトグレー。・対応楽器:ベースギター。・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)。・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)。・重量:約2.36kg。・JANコード:0716408544250
ミキサーケース
GATOR Case¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷大型ミキサーや大切な機材の安全な持ち運びを実現する、GATORCASE G-MIX-L 1618A。軽量ながらも頑丈なEPSポリフォーム構造と耐久性のある600デニールナイロン外装が、衝撃や外部の圧力から機材をしっかりと保護します。パッド入りの内部と取り外し可能なショルダーストラップ、強化されたキャリーハンドルで、移動時の負担を軽減。さらに、ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも装備。プロフェッショナルな現場で求められる保護性能と、スマートな運搬を両立したミキサーケースです。・軽量ながら高耐久性のEPSポリフォーム構造。・摩耗に強く丈夫な600デニールナイロン製外装。・大切なミキサーを保護するパッド入りトリコットライニング内部。・機材の固定と保護を強化する20mm厚パッド入りリッドとPE補強。・持ち運び方法を選べるパッド入り強化ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・ケーブルやアダプターなどを収納できる便利な外部アクセサリーポケット。・様々なメーカーの大型ミキサーや機器に対応。・不意の開閉を防ぐジッパー開閉式。・内寸:約483mm(長さ)× 419mm(幅)× 156mm(深さ)。・外寸:約546mm(長さ)× 495mm(幅)× 191mm(高さ)。・重量:約2.72 kg。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:EPSフォーム、トリコットライニング。・ハンドル:パッド入り強化ハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能、パッド入り。・ポケット:外部アクセサリーポケット。・JANコード:0716408502106
ラックバッグ
GATOR Case¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-3U ラックバッグは、3Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。3Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース。型番: GRB-3U。ラックユニット数: 3U。素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)。外寸:。長さ: 約 381mm (15インチ)。幅: 約 533mm (21インチ)。高さ: 約 185mm (7.3インチ)。内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)。重量: 約 2.72kg (6ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503462
ラックバッグ
GATOR Case¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-2U ラックバッグは、2Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。2Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース。型番: GRB-2U。ラックユニット数: 2U。素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)。外寸:。長さ: 約 381mm (15インチ)。幅: 約 533mm (21インチ)。高さ: 約 140mm (5.5インチ)。内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)。重量: 約 2.27kg (5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503455
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385S 385×500×460 薬品戸棚 25-2279-08
MTセキュリティジャパン¥44,980税込¥49,4781台11日以内出荷本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
組端子台
東洋技研¥669~税込¥736~1個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ