カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 吉年(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(1)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(20)
- 3/4(38)
- 1(42)
- 1-1/4(42)
- 1-1/2(47)
- 2(126)
- 2-1/2(38)
- 3(38)
- 4(28)
- 5(8)
- 6(14)
- -(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
種類
キャップ(1)
ニップル(1)
ブッシング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「50a sgp」の検索結果

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キャップ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K