反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種東芝 REGZA 50C350X
サイズ50インチ
取付方式シリコン吸着
特性ノングレア
反射防止○
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
適合機種東芝 REGZA 50C350X
サイズ50インチ
取付方式両面テープ接着
入数1枚
特性ブルーライトカット 光沢
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
付属品クリーニングクロス×1
適合機種東芝 REGZA 50C350X(B)
寸法(mm)1095×616
サイズ50インチ
取付方式両面テープ接着
特性光沢
ブルーライトカット○
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式標準装備(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)350
作動方式複動形
対応インチサイズ44~77V型
対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K
質量(kg)約1.5
グリーン購入法適合
1台
¥4,875
税込¥5,363
13日以内出荷
関連キーワード