カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「50pn」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ツールホルダー TMEHジャパン

    ツールホルダー

    TMEHジャパン
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質ナイロン6ダークグレー
  • 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プラスチックニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プラスチックニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
  • ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)

    日東工器(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
  • (15650)オイルレベルゲージ ホンダ

    (15650)オイルレベルゲージ

    ホンダ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 白継手 パイプニップル 4インチ 吉年

    白継手 パイプニップル 4インチ

    吉年
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • マイスコガートル台(5脚) 松吉医科器械

    マイスコガートル台(5脚)

    松吉医科器械
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
    材質ステンレス(SUS304)ピンク高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
    材質超硬合金表面処理PNコート
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬
  • エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック パナシア ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 反力受/強力パワーレンチ用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力受/強力パワーレンチ用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
    用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
  • システムテーブル アイリスチトセ

    システムテーブル

    アイリスチトセ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードオフィステーブル
    高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    150Wにして大水量!。樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。
    用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。出力(kW)2.1吐出口径(Φmm)50使用液汚水・雑排水
  • システムテーブル(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    システムテーブル(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードオフィステーブル
    高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • W1 ピストン タンタイ 0.25 O.S. SHIFTUP(シフトアップ)

    W1 ピストン タンタイ 0.25 O.S.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 天板跳上式並行スタックテーブル(パネル付) TOKIO(藤沢工業)

    天板跳上式並行スタックテーブル(パネル付)

    TOKIO(藤沢工業)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
    材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720タイプパネル付ピッチ(mm)153
  • 横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス)

    ナベヤ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス)

    ナベヤ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (15650)ゲージCOMP.,オイルレベル ホンダ

    (15650)ゲージCOMP.,オイルレベル

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • (37250)バルブスイッチ ホンダ

    (37250)バルブスイッチ

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMM4-PN ミディアム刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ KG350P

    ケージーパルテック
    2,998税込3,298
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製厚口ノンスリップです
    用途屋外用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL