カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(977)
  • 自動車純正部品(132)
  • 制御機器(96)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • バイク部品(60)
  • メカニカル部品(55)
  • 建築金物(34)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50s-w」の検索結果

1,680件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト

    オーニット
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    7日以内出荷
  • タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカードラック

    アマノ[事務用品/清掃用品](14件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    タイムカードをすっきり収納できます。
    材質樹脂製色白奥行(mm)32
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50枚×4袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • (ZC050)S/W ASSY DESTINA 三菱ふそう

    (ZC050)S/W ASSY DESTINA

    三菱ふそう
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
  • 豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売

    豆ジャッキ 46mm~54mm

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    小型ワークのビビリ止めに最適です。
    用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
  • エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダTRD-Nシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
    型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    翌日出荷
    染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • (MQ50)コンビネーションS/W ミツビシ

    (MQ50)コンビネーションS/W

    ミツビシ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
    色緑ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ

    ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫>

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。
    材質上質紙タイプタテ型(S型)
  • カップブラシ(軸付き) アズワン

    カップブラシ(軸付き)

    アズワン
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
    軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • DAILY FIT MASK なめらかタッチ 小さめサイズ アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK なめらかタッチ 小さめサイズ

    アイリスオーヤマ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    DAILY FIT MASKに、なめらかな肌触りで息がしやすいフィルターを採用した新シリーズが登場します。口元なめらか不織布シートを採用。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)肌に触れる部分には、口元なめらか不織布シートを使用し、やわらかさを実現しました。息快適フィルターを採用しているので、捕集性能を保ちながらフィルターの目付を軽くし従来品よりも息がしやすくなりました。(メーカー製品比)ふんわりやさしい幅広耳ひも6mmを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策色ホワイトサイズ小さめ
  • ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム車輪リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • (72450)モールディング ホンダ

    (72450)モールディング

    ホンダ(13件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム車輪リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW Swagelokアダプタ コスモ・テック

    NW Swagelokアダプタ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式) ビシャモン

    ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

    ビシャモン
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥113,858税込¥125,244
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原

    ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg

    萩原
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。
    用途ベッド ,ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:天然木(パイン材)サイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面内寸:97×198外寸(cm)(約)幅100×奥行207.5×高さ65×床面高36
  • ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ポンプオイル仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプターセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂色ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤス

    テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ

    スギヤス
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
  • シューズ PA9650S ゴールドウイン

    シューズ PA9650S

    ゴールドウイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    耐塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
    仕様オートクレーブ対応材質アウトソール/耐熱合成ゴム、布地/プリータ(R)CFA色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100(目安)機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • LEDライトバルブS50Wランプ 岩崎電気

    LEDライトバルブS50Wランプ

    岩崎電気
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉電源ユニットH741
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥23,888税込¥26,277
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • (73150)モールディング ホンダ

    (73150)モールディング

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • WC型フード付ガラリ 宇佐美工業

    WC型フード付ガラリ

    宇佐美工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
    材質ステンレス寸法G-
  • (57450)センサー ホンダ

    (57450)センサー

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • <約3分で組立完了>工具不要&ネジ無しベッド コンセント付き すのこベッド 棚付き 宮棚付き 簡単組立 萩原

    <約3分で組立完了>工具不要&ネジ無しベッド コンセント付き すのこベッド 棚付き 宮棚付き 簡単組立

    萩原
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!約3分の簡単組立てがうれしいすのこベッド。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん引越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。【商品サイズ(約)】幅99.5×奥行208.5×高さ64.5cm【梱包サイズ(約)】106.5×69.5×19.5cm(28.9kg)【材質】天然木パイン材(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・組立品(工具不要)・天然木のため、節や木目の模様に個体差がございます。
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質天然木(パイン)備考組立式 / 2口コンセント付 / 床面サイズ:W97×L198cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×208.5×64.5座面高(cm)31