<約3分で組立完了>工具不要&ネジ無しベッド コンセント付き すのこベッド 棚付き 宮棚付き 簡単組立
工具不要&面倒な組立て不要!約3分の簡単組立てがうれしいすのこベッド。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん引越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。【商品サイズ(約)】幅99.5×奥行208.5×高さ64.5cm【梱包サイズ(約)】106.5×69.5×19.5cm(28.9kg)【材質】天然木パイン材(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・組立品(工具不要)・天然木のため、節や木目の模様に個体差がございます。
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- 天然木(パイン)
- 備考
- 組立式 / 2口コンセント付 / 床面サイズ:W97×L198cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 100×208.5×64.5
- 座面高(cm)
- 31
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















