カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7,833)
- オフィス家具(7,181)
- 制御機器(1,488)
- パソコン/周辺機器(1,170)
- メカニカル部品(850)
- 厨房用品(507)
- FA担当者のオススメ新商品(495)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(466)
- 家電(453)
- 測定用品(444)
- 店舗什器・備品(428)
- 事務用品(327)
- 物流用品(270)
- 保管用品(255)
- 作業工具(248)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 卓上消耗品(239)
- 電動工具(237)
- バイク部品(236)
- 安全保護具(216)
- 科学研究・開発用品(214)
- 建築金物(211)
- 機構部品(205)
- 電気材料(195)
- 切削工具(190)
- カー用品(189)
- 配管・水廻り設備部材(181)
- 住設機器(166)
- 日用品(140)
- 学童・教育用品(133)
- 防災用品(132)
- ねじ・ボルト・釘(130)
- 安全用品(127)
- 清掃用品(126)
- 農業機械(125)
- 船舶用品・漁業資材(121)
- ポンプ・送風機・電熱機器(121)
- 溶接用品(109)
- 農業・園芸資材(96)
- テープ(95)
- 医療(94)
- 研磨材(91)
- 塗装・養生・内装用品(81)
- はんだ関連・静電気対策用品(75)
- 自動車補修部品(71)
- 建材・エクステリア(66)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- バッテリー・電装(60)
- 作業服(57)
- 縫製用品(55)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
- トラック用品・パーツ(47)
- 介護用品(46)
- 防犯用品(44)
- 安全標識(43)
- 梱包用品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- ヘルスケア(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- 肥料・農薬・除草剤・種(31)
- クリーンルーム用品(29)
- 自転車部品(27)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 空圧工具(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- タイヤ・足回り(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
- 整備工具・収納(15)
- 食品・飲料(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 洗車・清掃(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 完成車(13)
- 農具(13)
- 救急・衛生(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 接着剤・補修材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- マスク(5)
- 塗料(4)
- 理美容(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 手袋(3)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(7,109)
- 三菱電機(3,214)
- Panasonic(パナソニック)(2,361)
- 黒田精工(417)
- ODELIC(オーデリック)(335)
- 岩崎電気(259)
- DAIKO(大光電機)(241)
- VISHAY(214)
- 東芝ライテック(212)
- メディアカバーマーケット(194)
- YAMAZEN(山善)(186)
- ELPA(179)
- オーム電機(167)
- TRUSCO(165)
- コイズミ照明(140)
- アイリスオーヤマ(139)
- エスコ(123)
- CKD(113)
- ENDO(遠藤照明)(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「50w」の検索結果

電力用 メタルクラッド抵抗 50W
共立電子産業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
エリエールティシュー50W
エリエール(2件のレビュー)¥84税込¥921箱(100枚)当日出荷パルプ100%なので優しくしなやかな肌触り。材質パルプ100%シリーズエリエールシートサイズ(mm)198×218
JC標準タイプ12V50W
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
LEDチップ 50W
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷0用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
LED電球 MLB50W-AC-B
マリンテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
スペーシア¥399税込¥4391個当日出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 50Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
スイッチング電源(12V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 20Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
ソーラーパネル単結晶 50W
RENOGY JAPAN¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
フラットライト50W 作業用
日動工業¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)2.7消費電力(W)52保護等級防水芯数3芯色(本体)シルバー使用場所屋外防水保護等級IP65定格光束(Lm)8020電球の種類LED
スイッチング電源(5V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 100Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)50角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約1.57入力電圧(V)AC100(95~135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60ランプ効率(Lm/W)100電源コード(m)約5(プラグ付)発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
トランス 50W 220-240V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷220V240Vの電圧を100Vに変圧します。色ブラック本体質量(g)484出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)220~240(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)50(50W)(最大)
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000![メタルクラッド抵抗 50W 200Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623138-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 200Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)200![メタルクラッド抵抗 50W 2Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623068-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 2Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)2![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)5![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1![メタルクラッド抵抗 50W 0.1Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623025-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 0.1Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1![メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623050-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.5![メタルクラッド抵抗 50W 10Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623086-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 10Ω
GB[制御機器]¥779税込¥8571個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)10![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 15Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
FT-50W リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)![メタルクラッド抵抗 50W 0.2Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623041-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 0.2Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.2![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ![メタルクラッド抵抗 50W 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623147-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 500Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個4日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)500
50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
...
















![メタルクラッド抵抗 50W 50Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623120-251222-02.jpg)


![メタルクラッド抵抗 50W 20Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623111-251222-02.jpg)



![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)



![メタルクラッド抵抗 50W 200Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623138-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 2Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623068-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623077-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623059-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 0.1Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623025-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 0.5Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623050-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 10Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623086-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 15Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623095-251222-02.jpg)



![メタルクラッド抵抗 50W 0.2Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623041-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623156-251222-02.jpg)


![メタルクラッド抵抗 50W 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623147-251222-02.jpg)