カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(3)
- 富士電機(2)
- コミネ(2)
- エーワン[ラベル](1)
- 弘進ゴム(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Kawasaki(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- ハーティング(1)
- VISHAY(1)
- アスカ商会(1)
- MTCW(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「51078」の検索結果

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19![マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75080381-210518-04.jpg)
マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用
エーワン[ラベル](1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるタイプの多目的用紙です。折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。用途診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。サイズA4厚さ(mm)0.2色白無地ラベルサイズ(mm)182×55面付5面仕様2つ折りタイプ材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面印刷紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)185標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付印刷方式両面アズワン品番64-8819-09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥43,980税込¥48,3781本(78m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付幅(mm)56色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
ラインローラー零改
MTCW¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷中型リール専用ラインローラー零改。素材をチタン合金にしたことにより感度、強度ともにアップ!。PE0.6~1.2号あたりのラインキャパに合わせ専用設計されたラインローラーです。2500番~4000番サイズのスピニングリール専用設計となっており、エギング、シーバス、バス、トラウト、ショアジギなど、幅広いシーンで活躍します。スプールにラインを綺麗に巻くことができるため、ドラグ性能の向上、バックラッシュなどのライントラブルを大幅に抑えます。また、次のキャストへの飛距離UPにもつながり、ストレスフリーな釣行が可能に。大人気のラインローラー零に七色の焼入れが美しいチタン合金モデルが登場。機能だけでなくリールのワンポイントにも圧倒的な存在感を放ちます。素材チタン製
(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml
ニッペコ(旧 日本礦油)¥74,980税込¥82,4781箱(48本)6日以内出荷産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油色淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ
コミネ¥22,980~税込¥25,278~1着7日以内出荷JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ 防風・保温生地(ソフトシェル)使用 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : SK-815 別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット
コミネ¥22,980税込¥25,2781着7日以内出荷JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット オプションライニングを装着することでロングシーズン着用可能なテキスタイルジャケット JK-143をベースとしたレーシングスタイルデザイン 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : EVA脊椎パッド 別売りネックプロテクター装着可能(SK-647) 肘 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 前腕・背中 : ベンチレーション 肩スライダー 別売りオプションライニング装着可能(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)





![マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75080381-210518-04.jpg)