カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 介護用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(4)
- 三ツ星ベルト(2)
- 酒井医療(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- JUKI(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「510l100」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1736アズワン品番65-7885-56
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー
エスコ¥410,000税込¥451,0001台翌々日出荷A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用
JUKI¥1,198税込¥1,3181個欠品中対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
FMI 小型アイスクリームフリーザー
エフ・エム・アイ¥419,800~税込¥461,780~1個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L100-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥989税込¥1,0881本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。D3S。D4。D4S。D5。D6。D90。D300S。D500。D600。D610。D700。D750。D780。D800。D800E。D810。D810A。D850。D3100。D3200。D3300。D3400。D3500。D5000。D5100。D5200。D5300。D5500。D5600。D7000。D7100。D7200。D7500。L110・L120。L610・L810。P100・P300・P310。P500・P510・P520。P530。P7000・P7100。P7700・P7800。S60・S80・S100。S800c・S6000・S6100。S6200・S6300・S6400。S8000・S8100・S8200。S9100・S9300。AW100。COOLPIX A。Nikon 1 AW1。Nikon 1 V1・Nikon 1 V2。Nikon1 J1・Nikon1 J2。Nikon1 J3。Nikon1 S1。Nikon Z7II。Nikon Z7。Nikon Z6II。Nikon Z6。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
デラックスストラップウェッジ
酒井医療¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。ストラップ長(mm)400
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷規格M3.5部品名称バネザガネ図解NoSSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.11、SSW-400C-2 ノズル部品_No.9、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.23、SM-120 薬液配管(1)部品_No.12、L4-530DW ノズル配管部品_No.9、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.8、VSM110-15-1 ノズル部品_No.87、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.11、L4-520DW ノズル配管部品_No.29、L4-530DW ノズル配管部品_No.29、SSA-C610 ノズル部品_No.73、VSM100-11 ノズル部品_No.8、VSM110-15K ノズル部品_No.87、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.9、SSA-C610 ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.9、L4-530DW ノズル配管部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.43、SM-120 薬液配管(2)部品_No.12、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.8、SSA-F610 ノズル部品_No.9など
オイルゲージガイド
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷備考110フクム部品名称オイルゲージガイド図解NoSSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.2、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.33、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.33、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.57、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.100、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.2、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.33、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.2、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.100、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.10、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.57、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.57、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.57、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.2、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.10、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.100、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.2
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格CV-125(バンコウ)図解NoGKS100K 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.31、MS550RC-2K RC装置部品_No.42、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.55、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.11、MS550RCY-3 RC装置部品_No.72、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.31、MSB080部品_No.31、MSB100LI 本体部品_No.27、MKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.1、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.42、MSB110(レタス)部品_No.50、MS510RC-5K RC装置部品_No.72、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.55、GKS10B GKS10B部品_No.36、GS150B 本体部品 アロンバンド_No.31、MSB150S 部品_No.49、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.27、MSB100LI-L 本体部品_No.27など
タコメータヨウピツクアツプ
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-α510 希望付属品部品_No.51、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.11、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-M500DX エンジン フライホイール、スタータ部品_No.28、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-G650 エンジン フライホイール部品_No.100、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.51、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.29、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、L4-530DW エンジン フライホイール部品_No.100、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.9、SSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M3.5X20部品名称ナベコネジ(+)図解NoSSW-303C 配管部品_No.56、SSA-C610 ノズル部品_No.72、SSA-C610 ノズル部品_No.8、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.9、L4-520DW ノズル配管部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.59、SM-120 薬液配管(2)部品_No.11、L4-530DW ノズル配管部品_No.38、SSA-C610 ノズル部品_No.85、SSA-C610 ノズル部品_No.25、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.9、SM-120 薬液配管(1)部品_No.11、L4-530DW ノズル配管部品_No.28、SSA-C610 ノズル部品_No.42、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.10、SSA-F610 ノズル部品_No.8、VSM110-15-1 ノズル部品_No.86、L4-520DW ノズル配管部品_No.28、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.7、SSW-400C ノズル部品_No.8、SSW-400C-2 ノズル部品_No.8、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.22、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、L4-530DW ノズル配管部品_No.18、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、VSM110-15S ノズル部品_No.36、L4-520DW ノズル配管部品_No.38、VSM100-11 ノズル部品_No.7、VSM110-15K ノズル部品_No.86、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.15、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.8、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.8、SSA-K400A 調圧弁部品_No.8、VSM110-15 ノズル部品_No.73、L4-520DW ノズル配管部品_No.8、SSA-F501 ノズル(1)部品_No.8、SSA-K400A ノズル部品_No.8、L4-530DW ノズル配管部品_No.8、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.13、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.10、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.7、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.8
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-510Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)510クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF100-5~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド