カテゴリ

  • 卓上消耗品(23)
  • 測定用品(19)
  • 自動車純正部品(13)
  • トラック純正部品(7)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定関連サービス(1)

「511-703」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    511シリーズ短脚シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
  • 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    526シリーズ 小口径シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ526
  • 浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)

    浅孔シリンダゲージCGF

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
  • 標準シリンダゲージ SK(新潟精機)

    標準シリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
    用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
  • シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3
  • ロビンEXシリーズ部品 スバル

    ロビンEXシリーズ部品

    スバル(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • (MR51)SEAL,ROOF R ミツビシ

    (MR51)SEAL,ROOF R

    ミツビシ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • (63251)リムーバブルルーフ ウエザストリップ FR トヨタ

    (63251)リムーバブルルーフ ウエザストリップ FR

    トヨタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 箸袋 Q-0307 紅葉 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0307 紅葉 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    9~11月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0306 コスモス カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0306 コスモス カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    9~10月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0308 柚子 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0308 柚子 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    10~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0315 オクラ カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0315 オクラ カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    6~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0305 山葵 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0305 山葵 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    5~7月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0319 ラディッシュ カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0319 ラディッシュ カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    7~9月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0318 ホオズキ カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0318 ホオズキ カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    7~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0302 藤 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0302 藤 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    4~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0323 大根 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0323 大根 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    10~1月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0322 人参 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0322 人参 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    10~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0311 蓮 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0311 蓮 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    オールシーズン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0321 松茸 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0321 松茸 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    9~11月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0324 くわい カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0324 くわい カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    11~1月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0320 南瓜ときゅうり カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0320 南瓜ときゅうり カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    7~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0303 紫陽花 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0303 紫陽花 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    5~6月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0314 空豆 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0314 空豆 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    4~6月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0313 うど カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0313 うど カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    3~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0312 筍 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0312 筍 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    3~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0304 朝顔 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0304 朝顔 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    7~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0317 トマトときゅうり カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0317 トマトときゅうり カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    6~9月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0316 茄子 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0316 茄子 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    6~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0300 梅 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0300 梅 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    2~3月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • 箸袋 Q-0325 蓮根 カミイソ産商 カミイソ産商

    箸袋 Q-0325 蓮根 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,498税込1,648
    1袋(500点)
    5日以内出荷
    11~2月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
  • (83251)ボルテージ メータ トヨタ

    (83251)ボルテージ メータ

    トヨタ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷