カテゴリ
- 卓上消耗品(23)
- 測定用品(9)
- 農業機械(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「511-703」の検索結果

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から45日以内出荷内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付
(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
シリンダーゲージ 小径用 ダイヤルゲージ付
(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01広範囲精度(μm)12隣接精度5アンビル9個付繰返し精密度(μm)3
箸袋 Q-0307 紅葉 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷9~11月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0306 コスモス カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷9~10月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0308 柚子 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷10~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0315 オクラ カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷6~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0305 山葵 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷5~7月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0319 ラディッシュ カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷7~9月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0318 ホオズキ カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷7~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0302 藤 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷4~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0323 大根 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷10~1月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0322 人参 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷10~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0311 蓮 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷オールシーズン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0321 松茸 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷9~11月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0324 くわい カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷11~1月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0320 南瓜ときゅうり カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷7~12月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0303 紫陽花 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷5~6月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0314 空豆 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷4~6月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0313 うど カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷3~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0312 筍 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷3~5月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0304 朝顔 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷7~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0317 トマトときゅうり カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷6~9月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0316 茄子 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷6~8月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0300 梅 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷2~3月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
箸袋 Q-0325 蓮根 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,498税込¥1,6481袋(500点)5日以内出荷11~2月用デザイン。箸は別売り。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙(その他)寸法(mm)132×38質量(g)1
クイックマイクロ 出力機能付き
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から30日以内出荷デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
デジタル外側マイクロメータ
(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N器差(μm)±3
シリンダゲージ用継足ロッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。その他シリンダーゲージ・アクセサリー
オイルシールケースセット
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考19フクム部品名称オイルシールケースセツト図解NoMS650 本体部品_No.18、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.17、SD40-6 本体部品_No.16、MK51 本体部品_No.18、MS613DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.22、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.18、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA613R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.20、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.21、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.18、MS613EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.20、MS511 本体部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.18、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.16、MS703 本体部品_No.16、MS613DA-Y クランクケースなど
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエ図解NoMS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.26、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS703 本体部品_No.32、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.34、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、SD55-1 本体部品_No.31、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.34、MS511 本体部品_No.31、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.27、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.27、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.31など