カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
「51153-37f80」の検索結果

フォークオイルシール Φ47
アリート(ariete)¥3,198税込¥3,5181個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.105。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:CR250 97-/CRF250 -04 純正品番:[HONDA:51490-KZ3-B01/SUZUKI:51153-37F80, 51153-28H30, 51153-49HE0/WP:455076]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CRF450R 02-04/CR250 97-/CRF250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ47 [47×58×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:47外径(mm)58内径(mm)47