カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
「51173-37f80」の検索結果

フォークダストシール Φ47
アリート(ariete)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.106。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:RMZ250 -04 オイルシールはARI105です 純正品番:[SUZUKI:51173-37F80]。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58.5/62x6/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:6 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ47 [47×58.5/62×6/10.3]高さ(mm)6 to 10.3タイプCAP径(Φmm)フォーク:47外径58.5 to 62mm内径(mm)47