「5118h-40sr」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バラ線コネクタセット Panasonic(パナソニック)

    バラ線コネクタセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • FP0用圧接ソケット Panasonic(パナソニック)

    FP0用圧接ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
  • バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接工具

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • バラ線圧着ソケットハウジング XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ソケットハウジング XG5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • 入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機

    入出力ケーブル自作用コネクタ

    三菱電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • ウィンジョブ CP217 アシックス
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    ウィンジョブ CP217

    アシックス
    ¥12,500税込¥13,750
    1足
    当日出荷
    女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
    材質人工皮革製+合成繊維製規格JSAA規格 A種認定品足幅2E相当
  • バラ線圧接コンタクト Panasonic(パナソニック)

    バラ線圧接コンタクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(40個)
    33日以内出荷
  • バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具 omron(オムロン)

    バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)

    MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
  • デジタルマルチメータ モノタロウ

    デジタルマルチメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
    用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • 三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    三菱電機PLC用接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン
  • I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様I/Oケーブル
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5

    Aratas(旧:omron)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上