カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51191-0400」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191日本モレックス(molex)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
2.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数4(10個入) 日本モレックス(molex)2.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数4(10個入)日本モレックス(molex)
209税込230
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)4入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応