カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51228」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
    用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステン アイボルト アイアイ

    ステン アイボルト

    アイアイ(4件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スラスト玉軸受 512 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受 512

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受
  • 防爆インパクト用ソケット A-MAG

    防爆インパクト用ソケット

    A-MAG
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7材質アルミニウム青銅
  • エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512 グーリング

    エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 512

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
  • ツールケース H/B

    ツールケース

    H/B
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ドイツ製のスダンダードモデルです。人間工学に基づく安定したハンドル付です。3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
    用途工具収納用、工具保管用。ブラック
  • T-Max(R) Q-カット 突切り加工用ブレード サンドビック

    T-Max(R) Q-カット 突切り加工用ブレード

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2512-00( ピッチ2.54mm)1列

    廣杉計器
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTW-2512-00( ピッチ2.54mm)2列

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA3512(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)220補強層4S
  • (151)ラージエンドベアリング スバル

    (151)ラージエンドベアリング

    スバル
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • パスカラート PA3512(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 2.2μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 2.2μF

    VISHAY
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング(ネジリ 24 ヤンマー

    スプリング(ネジリ 24

    ヤンマー
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    スプリング(ネジリ 24
  • ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO)

    ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    3,698税込4,068
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
  • キッコーマン 超特選いつでも新鮮極旨醤油 450ml x12 キッコーマン

    キッコーマン 超特選いつでも新鮮極旨醤油 450ml x12

    キッコーマン
    4,298税込4,642
    1箱(450mL×12本)
    5日以内出荷
    超特選規格の火入れしょうゆなので、香り高く、深いコクが特長。煮炊きなどのいつものメニューがより味わい深く仕上がるしょうゆです。
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,634税込7,297
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,634税込7,297
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング AHDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHDシリーズ

    アイセル
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3512(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,265税込7,992
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • 中圧ホース L35 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 12(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,265税込7,992
    1本
    3日以内出荷
    内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)

    RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822

    RICOH(リコー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]

    TOYOX(トヨックス)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要使用圧力(MPa)-0.05~0.5使用温度範囲(℃)-30~130機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • フォークオイルシール Φ41.7 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41.7

    アリート(ariete)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.083。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31422312928/DUCATI:93040051A/GUZZI:30530502, 90403952/MARZOCCHI:528134]。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K100/LT/RS/RT 90-。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41.7 [41.7x55x7.5/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:41.7。フォーク径:Φ41.7mm。高さ:7.5 to 10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BMW K1/K1100RS/DUCATI907I.E.材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41.7 [41.7×55×7.5/10]高さ(mm)7.5 to 10タイプDCY径(Φmm)フォーク:41.7外径(mm)55内径(mm)41.7
  • リアスチールスプロケット 428-45 12203-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-45 12203-45

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12203-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW200 87-01。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-45 12200-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-45 12200-45

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12200-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YBR125 05-10。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-51 12204-51 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-51 12204-51

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12204-51。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87
  • リアスチールスプロケット 428-55 12207-55 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-55 12207-55

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12207-55。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91。ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:55。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:175mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数55Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)175チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-45 12202-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-45 12202-45

    AFAM(アファム)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12202-45。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13202-45)PCD:92Φ 穴数:4。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91。ヤマハ[YAMAHA] RD125 LC 82-85/LC YPVS 86-89。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:92mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)92チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-51 12208-51 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-51 12208-51

    AFAM(アファム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12208-51。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13208-51)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW125 98-06。ヤマハ[YAMAHA] TY125 76-89。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:51。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数51Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
    仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G