81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷



幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

マイクロファイバー製のタオル。吸水性と速乾性に優れています。
長さ(cm)34×80 混率(%)ポリエステル85、ナイロン15 質量(g/枚)76
1セット(2枚)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
99,980 税込109,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
99,980 税込109,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 寸法C1(mm)272 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

マイクロファイバー製のタオル。吸水性と速乾性に優れています。
質量(g)202 長さ(cm)60×120 混率(%)ポリエステル85、ナイロン15
1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マイクロファイバー製のタオル。吸水性と速乾性に優れています。
質量(g)25 長さ(cm)30×30 混率(%)ポリエステル85、ナイロン15
1枚
98 税込108
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B) 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)






1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)