カテゴリ
- 物流用品(39)
- 電気材料(35)
- バイク部品(33)
- 制御機器(31)
- 切削工具(29)
- 農業機械(23)
- 作業工具(15)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 自動車補修部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 機構部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 作業服(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 食品・飲料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(36)
- JST(日本圧着端子製造)(33)
- グーリング(11)
- 河村電器産業(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KITACO(7)
- CKD(6)
- 三菱(6)
- FAMILY TOOL(5)
- イスカル(4)
- 工進(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(4)
- RICOH(リコー)(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- セイキ製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「514-4」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ウルトラ多用途SUプレミアム ハード
コニシ(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(25mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(8巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Z-DRAGON ロングスリーブ 75144
自重堂(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091枚当日出荷から3日以内出荷材質ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)(メッシュ部分/ポリエステル88%・ポリウレタン12%)RoHS指令(10物質対応)対応特性クール、吸汗速乾、抗菌・防臭
ザ・タップX 個別防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。色ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
サンダル Arizona BF
ビルケンシュトックジャパン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881足当日出荷から9日以内出荷何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたコンフォートサンダルの銘品です。 足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。 高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。 フィット感を調整できるダブルストラップです。 普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。用途普段のカジュアル履きや、病院やオフィスなどに。材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA材質(中敷)牛革靴タイプサンダル
tower タワー マグネット ラップホルダー
山崎実業¥1,500税込¥1,6501個当日出荷から13日以内出荷マグネットキッチンシリーズのラップホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。 スチール製でお手入れが簡単です。 取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面材質本体/スチール(粉体塗装)、マグネット質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×60×140内形寸法(幅W×奥行D)(mm)130×55
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
セフティシューズ 85144
ジーベック¥3,898~税込¥4,288~1足当日出荷から翌々日出荷アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。 踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。 履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ローカット規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法先芯鋼製先芯質量(g/足組)850(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー![いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31528254-260126-02.jpg)
いつものラベル 整理・バーコード用
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(20シート)当日出荷から3日以内出荷ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。バーコード管理用ラベルにもおすすめします。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。紙質普通紙ラベル厚(mm)0.071シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
L型プロテクター
MYST¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き用途安全対策に材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)長さ(mm)600厚さ(mm)10色イエロー取付方式両面テープ貼付け長さ(m)0.6
ARIZONA EVA
ビルケンシュトックジャパン(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から翌日出荷耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいことが特徴です。また、汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。材質EVA靴タイプサンダル
レストランベーシック ミキシンググラス
リビー(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(6個)当日出荷から翌々日出荷リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。RESTAURANTBASICSレストランベーシックシリーズ品名・タイプショットグラス食器の種類洋食器
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネルエコマーク認定認定プリント方式レーザー使用可能用紙サイズA3商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 039
ドライバービット
近江精機¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。































![いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31528254-260126-02.jpg)