カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「51479」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル]

    パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    489税込538
    1冊(20シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。 ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。 代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
    サイズA4ラベルサイズ(mm)52.5×148.5面付8面 4列×2段仕様マット、両面印刷適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き材質上質紙シートサイズ(mm)210×297用紙厚(g/m2)125(0.14mm)素材マット
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 部品 高速切断機 CC16 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC16

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65電圧(V)100器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)調色の可否不可
  • 超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート グーリング

    超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート

    グーリング
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ボードンレックス0.025 4穴 プラマーク入 福助工業

    ボードンレックス0.025 4穴 プラマーク入

    福助工業
    25,980税込28,578
    1箱(6000枚)
    6日以内出荷
    ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
    形状平袋透明
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)660幅(mm)660カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木、木材(ウェンジ色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 寒サバサビキ ショートSP がまかつ Gamakatsu

    寒サバサビキ ショートSP

    がまかつ Gamakatsu
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    3本仕掛でトラブル軽減、手返し重視の専用仕掛!!。その食味の良さから人気の高い、冬場のサバ釣り。ショートロッドでも扱いやすい3本タイプのショート仕掛ですが、連結することで6本仕掛としても使用できます。鈎はアピール力があり、魚を外しやすい長軸胴打ちタイプを使用しており、貴重なチャンスタイムを逃しません。泳がせ釣りで使う活サバを釣るためのサビキとしても最適です。
    全長(m)2.6入数2組使用鈎胴打太地丸海津
  • 高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング

    高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金