フォークダストシール Φ41アリート(ariete)(1件のレビュー)欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.128通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:※Daytona675は車両識別番号381274迄。オイルシールはARI056/ARI102です。 純正品番:[HONDA:51490-KZ1-671/TRIUMPH:T2047109/WP:455502]適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 車輌識別番号381274迄タイプ:YC CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53.7x5/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53.7内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:5 to 10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ER-6n, XR250, Daytona675等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×53.7×5/10]高さ(mm)5 to 10タイプYC CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53.7内径(mm)41