カテゴリ

  • 農業機械(270)
  • 制御機器(94)
  • 自動車補修部品(56)
  • メカニカル部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 建築金物(34)
  • 作業服(32)
  • バイク部品(28)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 測定用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 機構部品(15)
  • 家電(15)
  • オフィス家具(12)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「51k」の検索結果

関連キーワード
900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0051K EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0051K

    EFFEX(エフェックス)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0051K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車専用の為、MT車は装着不可。※純正グリップヒーター左側の取り外しは破損のリスク有り。破損の場合は新品へ交換が必要。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4/22.2。内径:18。ハンドル径:25.4/22.2。型番:EBF0051。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel1100DCT 21-23材質スチールブラックメッキタイプEZ-FIT内径(Φmm)18ハンドル径25.4/22.2Φ外径(Φmm)25.4/22.2型番EBF0051加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器27 → 100 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR J/N #5182 (N427-51K00) KEIHIN

    CR J/N #5182 (N427-51K00)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 51kΩ ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 51kΩ ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)165幅(mm)15高さ(mm)10質量(g)41
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    519税込571
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    999税込1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.05% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±0.05%

    SUSUMU
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ)

    VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具)

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト。国土交通省型式承認品(船検対応)。浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上。装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載。落水センサーが水分に反応して自動で膨張。手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)。外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ。ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付。補助送気装置、ホイッスル付。内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ。※アフター交換パーツ(BP-100A)。立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適。サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応。首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材。左胸にファスナーポケット。ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
    材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)サイズFREE裾廻り(cm)130
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 51kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 51kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 51kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 51kΩ, ±1%

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム  TCL 40S51K 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 40S51K 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 40S51K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム  TCL 32S51K 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 32S51K 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 32S51K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性反射防止 ノングレア
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 51kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 51kΩ, ±1%

    釜屋電機
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 51kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 40S51K 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 40S51K 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 40S51K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ40インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 32S51K 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 32S51K 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 32S51K取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし露出スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキンセット

    武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚×10冊)
    当日出荷
    古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 たっぷり書き込める大判サイズです。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などにも。
    形状長方形寸法(縦×横)(mm)75×127仕様通常粘着タイプサイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
    付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • 6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ

    6.2mmx7m シールテープ(20巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
  • 高性能除塵フィルター 三菱電機

    高性能除塵フィルター

    三菱電機(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(4枚)
    当日出荷
  • オサメット ワンタッチ 加賀産業

    オサメット ワンタッチ

    加賀産業(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 あご紐が片手で安易に脱着可能なワンタッチタイプ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。材質ABS樹脂質量(g)375種類折りたたみ規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45頭囲(cm)55~64ひもタイプワンタッチ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132使用区分防災用
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    種類2コ用1方出
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 加古川市燃やすごみゴミ袋 日本サニパック

    加古川市燃やすごみゴミ袋

    日本サニパック
    559税込615
    1パック(30枚)
    翌日出荷
    加古川市指定ごみ袋。
    対象燃やすごみ対象地域加古川市
  • 防臭排水トラップ 用中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304
  • ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類1コ用2方出付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
  • フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業)

    フランジ(鉄製・四角型)

    YSK(山脇産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    389税込428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • レザークラフト用糸 シニュー糸 日本紐釦貿易

    レザークラフト用糸 シニュー糸

    日本紐釦貿易
    1,898税込2,088
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロン100%幅(mm)約2
...