カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,911)
  • バイク純正部品(1,353)
  • パソコン/周辺機器(523)
  • 制御機器(375)
  • トラック純正部品(340)
  • メカニカル部品(200)
  • バイク部品(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 作業服(128)
  • 農業機械(92)
  • 切削工具(84)
  • 機構部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 物流用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 測定用品(36)
  • 建築金物(32)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 研磨材(27)
  • 事務用品(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • 安全標識(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 作業工具(21)
  • 空圧工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 医療(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電動工具(12)
  • カー用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 介護用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 食品・飲料(5)
  • エンジン工具(5)
  • 塗料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「5202」の検索結果

関連キーワード
7,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ玉軸受 5202 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5202

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)15.9番号【NSK】5202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30作用点距離a0(mm)18.3取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5202シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 防炎ジャンパー 5202シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    防炎ジャンパー 5202シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    17,980税込19,778
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。 引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
    用途火を使う現場に。 作業全般に。仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10
  • ターミナル(B-10) 90890-05202 YAMAHA(ヤマハ)

    ターミナル(B-10) 90890-05202

    YAMAHA(ヤマハ)
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤ フイフスドリブン 24351-05202 スズキ

    ギヤ フイフスドリブン 24351-05202

    スズキ
    4,924税込5,416
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 11141-05202 スズキ

    ガスケット シリンダヘッド 11141-05202

    スズキ(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番11141-05201
  • ストレーナ エンジンオイル 16520-05202 スズキ

    ストレーナ エンジンオイル 16520-05202

    スズキ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
  • ギヤ セカンドドライブ 24221-05202 スズキ

    ギヤ セカンドドライブ 24221-05202

    スズキ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • ピストン 12111-05202-0F0 スズキ

    ピストン 12111-05202-0F0

    スズキ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • N3431-5202RB 3M

    N3431-5202RB

    3M
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ワッシャ スプロケット 12747-05202 スズキ

    ワッシャ スプロケット 12747-05202

    スズキ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • N3314-5202RB 3M

    N3314-5202RB

    3M
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ギヤ セカンドドリブン 24320-05202 スズキ

    ギヤ セカンドドリブン 24320-05202

    スズキ
    3,494税込3,843
    1個
    4日以内出荷
  • Washer, Cam, Thrust, .82 33-5202 エスアンドエスサイクル

    Washer, Cam, Thrust, .82 33-5202

    エスアンドエスサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5202
  • ギヤ ファーストドリブン NT:33 24311-05202 スズキ

    ギヤ ファーストドリブン NT:33 24311-05202

    スズキ
    4,235税込4,659
    1個
    4日以内出荷
  • ニットシャツ NX-5202 ナガイレーベン

    ニットシャツ NX-5202

    ナガイレーベン
    5,398税込5,938
    1枚
    6日以内出荷
    きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。 衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。
    素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤ キックスタータドライブ 26240-05202 スズキ

    ギヤ キックスタータドライブ 26240-05202

    スズキ
    3,759税込4,135
    1個
    4日以内出荷
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A5202) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A5202)

    X.A.M
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A5202) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A5202)

    X.A.M
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ525
  • カウリング,サイド,  55058-5202-H8 Kawasaki

    カウリング,サイド, 55058-5202-H8

    Kawasaki
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55058-5202-H8
  • SAXON 3wayマチ拡張 ビジネスバッグ 5202 ブラック SAXON

    SAXON 3wayマチ拡張 ビジネスバッグ 5202 ブラック

    SAXON
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    SAXON 3wayマチ拡張 ビジネスバッグ 5202 サクソンは、軽量で柔軟性があるポリエステル900D生地を使用したビジネスバッグです。リュック、ショルダー、手持が可能な2ルーム3wayバッグです。メインルームはA4ファイルサイズ収納可能です。セカンドルームはB5PCとタブレットが一緒に入るスリーブ付き(ウレタンクッション入り)です。フロントはペン差しやモバイルポケットなどたくさんの小物収納付きで、フロントはペン差しやモバイルポケットなどたくさんの小物収納付きです。
    用途ビジネスバッグに。ブラック種類ファスナーポケット数外側3/内側9、(内訳)バッグ外:ファスナーポケット×3 バッグ内:オープンポケット×4、PCポケット×1、ペン差し×2、メッシュポケット×3、ファスナーポケット×1寸法(cm)横45×縦31×マチ14~18特性3WAY
  • ジヨイント,チエーン (DID525HV3 ZJ) 94682-5202R YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント,チエーン (DID525HV3 ZJ) 94682-5202R

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • ウインカーランプ Nano3 コンビ 219-5202 KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプ Nano3 コンビ 219-5202

    KIJIMA(キジマ)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5202。大人気の極小Nanoウインカーシリーズに新たなラインナップ!台座付きのデザインでトライアングルスタイルとブレットスタイルが登場!それぞれにフロント/リア用のシングル、リア用のコンビを準備。コンビタイプはウインカーランプと尾灯&ブレーキランプ内蔵です。販売備考:Nano ウインカー タイプ3 ブレットスタイル 2個セット コンビ アンバー/レッド:12V2.1W・0.5/1.9W
  • (S5202)REPAIR KIT、CAB 日野自動車

    (S5202)REPAIR KIT、CAB

    日野自動車
    15,972税込17,569
    1個
    10日以内出荷
  • (S5202)BRACKET、FR、RH 日野自動車

    (S5202)BRACKET、FR、RH

    日野自動車
    10,745税込11,820
    1個
    10日以内出荷
  • (S5202)BRACKET、FR、LH 日野自動車

    (S5202)BRACKET、FR、LH

    日野自動車
    10,745税込11,820
    1個
    10日以内出荷
  • Atecoギザティアドロップカッター5pcセット#5202 カンダ[厨房用品]

    Atecoギザティアドロップカッター5pcセット#5202

    カンダ[厨房用品]
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質ステンレススチール種類セット外径×高さH(Φmm×mm)121×32品名・タイプクッキー抜型
  • のぼり旗 プリン大福 筆丸 No.SNB-5202 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 プリン大福 筆丸 No.SNB-5202 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ニトリート キノソフトタイプL B5202L 2.5CM×5M 12カン サージカルテープ 25-3595-06 ニトムズ

    ニトリート キノソフトタイプL B5202L 2.5CM×5M 12カン サージカルテープ 25-3595-06

    ニトムズ
    5,598税込6,158
    1箱
    7日以内出荷
    独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(80件のレビュー)
    499税込549
    1パック(26個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

    エーワン[ラベル](9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
    材質上質紙ホワイトラベル厚(mm)0.13適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](9件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(20シート)
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
    規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
  • ゴム栓 カクダイ

    ゴム栓

    カクダイ(32件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)

    大阪魂(39件のレビュー)
    499税込549
    1パック(26枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • OPPシート(食品用) HEIKO

    OPPシート(食品用)

    HEIKO(28件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
...