カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5204z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)

    アンギュラSUJ2ベアリンク

    SMT(南海精工所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所)

    アンギュラSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • (15204)フイルター アッシー、バイ UDトラックス

    (15204)フイルター アッシー、バイ

    UDトラックス
    62,505税込68,756
    1個
    10日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-204Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-204Z

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)204クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • カウリング,サイド, Kawasaki

    カウリング,サイド,

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55060-5204-36Z
  • (32241)シヤフト、メイン  ギヤ、ト UDトラックス

    (32241)シヤフト、メイン ギヤ、ト

    UDトラックス
    164,610税込181,071
    1個
    10日以内出荷
  • (46212)ホース アッシー、エアー、キ UDトラックス

    (46212)ホース アッシー、エアー、キ

    UDトラックス
    15,390税込16,929
    1個
    10日以内出荷
  • (32201)ギヤ、メイン ドライブ UDトラックス

    (32201)ギヤ、メイン ドライブ

    UDトラックス
    127,782税込140,560
    1個
    10日以内出荷
  • (18190)ワイヤ アッセンブリー、ア UDトラックス

    (18190)ワイヤ アッセンブリー、ア

    UDトラックス
    11,664税込12,830
    1個
    10日以内出荷
  • (17528)ホース、フユーエル、タンク UDトラックス

    (17528)ホース、フユーエル、タンク

    UDトラックス
    3,564税込3,920
    1個
    10日以内出荷
  • (44100)シリンダー アッシー、ホイ UDトラックス

    (44100)シリンダー アッシー、ホイ

    UDトラックス
    50,490税込55,539
    1個
    10日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PPS) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    37,980税込41,778
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    62,980税込69,278
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 5200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    23,980税込26,378
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応