「5206 ntn」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)

    NSK(日本精工)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)

    複列アンギュラ玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    複列アンギュラ玉軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)

    アンギュラSUJ2ベアリンク

    SMT(南海精工所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NSK(日本精工)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)9050基本定格荷重Cr(N)14600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 SC2 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SC2

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 CZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CZZC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 SNR NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SNR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 SC3 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 SC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼